ADB HOIST RINGS MFG. Ανυψωτικά δαχτυλίδια και αξεσουάρ

Μεγάλη γκάμα δακτυλίων από κράμα χωρίς συγκόλληση και δακτυλίους ανύψωσης σχεδιασμένοι για χρήση σε συνδυασμό με ανυψωτικά μηχανήματα για την ανύψωση βαρέων φορτίων σε αποθήκες, αποθήκες ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Διατίθεται σε Hoist Eye 360, D-ring side pull, EZ-torque, flip-flop, shackle, εξαιρετικά ορατές και ανοξείδωτο ατσάλι σχεδιαστικές παραλλαγές

Φίλτρα

American Drill Bushing hoist rings and accessories are used in manufacturing, construction, transportation and material handling applications for safe and efficient lifting operations. These ADB...Διάβασε περισσότερα
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€116.97
AEN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€144.56
AEN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€200.79
AEN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€200.79
AEN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
AEN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€180.68
AEN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€419.06
AEN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€433.68
ADB HOIST RINGS MFG. -

EN Δακτύλιοι ανυψωτικών φρουρών, Standard

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEN33112550 lbs.1 / 4-205 πόδια λίβρες2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€160.30
AEN33212800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€144.56
AEN333121000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€139.68
BEN333162250 lbs.1 / 2-1326 πόδια λίβρες2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "€116.97
AEN335122500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€174.59
BEN335162500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "€147.15
AEN336144000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€180.68
BEN337165000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "€147.15
AEN337145000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€174.59
AEN331027000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€433.68
AEN331048000 lbs.7 / 8-9160 πόδια λίβρες5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€433.68
AEN3310510000 lbs.1-8230 πόδια λίβρες5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "€433.68
AEN3340215000 lbs.1 1 / 4-7470 πόδια λίβρες6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "€787.47
AEN3342424000 lbs.1 1 / 2-6800 πόδια λίβρες6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "€940.76
AEN3342730000 lbs.2-4 1 / 21100 πόδια λίβρες6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "€1,270.64
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΡοπήΠάχοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€916.59
A2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,158.02
A2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,301.12
A2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,301.12
A2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,136.52
A2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€5,280.45
A2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€15,573.35
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΡοπήΠάχοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 πόδια λίβρες1.25 "3.88 "€916.59
A2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 πόδια λίβρες1.75 "6.12 "€1,158.02
A2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 πόδια λίβρες1.75 "6.12 "€1,301.12
A2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 πόδια λίβρες2.25 "7.73 "€3,136.52
A2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 πόδια λίβρες2.25 "7.73 "€3,136.52
A2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 πόδια λίβρες2.75 "8.53 "€5,280.45
A23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 πόδια λίβρες3.25 "9.28 "€15,573.35
A23792150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 πόδια λίβρες4"12.93 "€24,060.85
A23794200000 lbs.5-49"24 "12.38 "193 πόδια λίβρες5"15 "€51,418.33
A23798250000 lbs.6-49"24 "12.38 "207 πόδια λίβρες5"15 "€55,889.50
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€138.16
A37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€138.16
A378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
A378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
A378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€257.27
A378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€375.84
A378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€375.84
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A37305800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
A373101000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
A373152500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
A373204000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
A373255000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€257.27
A373307000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
A373358000 lbs.7 / 8-9160 πόδια λίβρες1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
A3734010000 lbs.1-8230 πόδια λίβρες1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€375.84
ADB HOIST RINGS MFG. -

Δακτύλιοι ανύψωσης Heavy Duty®

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΕσωτερικό ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A33436--------€779.84
RFQ
A33438--------€779.84
RFQ
B33112550 lbs.1 / 4-205 πόδια λίβρες0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€102.30
C33113550 lbs.1 / 4-28------€94.98
RFQ
B33212800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.49
B33213800 lbs.5 / 16-247 πόδια λίβρες0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B33214800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.97
B333131000 lbs.3 / 8-2412 πόδια λίβρες0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B333121000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B333141000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B333162250 lbs.1 / 2-1326 πόδια λίβρες1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€97.26
B333172250 lbs.1 / 2-2026 πόδια λίβρες1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
B335152500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες1"2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B335132500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες0.75 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B335052500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες1"4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B335162500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες1.25 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B335172500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες1.25 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B335122500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες0.75 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€121.43
B336124000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες0.75 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B336134000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες0.75 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B336154000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες1.25 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B336044000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες1"4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B336164000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες1.25 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
B336144000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες1"2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
B337145000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες1"2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "€119.60
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΕσωτερικό ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
A34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.56
A345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€137.94
A345181500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€141.09
A345201500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A345191500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€125.69
A345211500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€125.69
A346041900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A346141900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€137.94
A346151900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A346161900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A347142200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€143.46
A347152200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€134.55
A347172200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€134.55
A347162200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€142.21
A341613000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A341013000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A341624200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A341024200KgM24x3.0311 Nm28mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A341034200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€307.11
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3666010000 lbs.1 1 / 4-7230 πόδια λίβρες1"5.1 "2.95 "2.81 "1"€276.34
A3666510000 lbs.1 1 / 2-6230 πόδια λίβρες1.5 "5.1 "2.95 "2.81 "1"€302.69
A3667015000 lbs.1 1 / 4-7470 πόδια λίβρες1"6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€418.55
A3667515000 lbs.1 1 / 2-6470 πόδια λίβρες1.5 "6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€485.67
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΚίνησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 °€138.18
A36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 °€138.18
A368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€174.47
A368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€174.47
A368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€257.27
A368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 °€375.84
A368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 °€375.84
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΚίνησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A36305800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€138.18
A363101000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€138.18
A363152500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€174.47
A363204000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€174.47
A363255000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€257.27
A363307000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
A363358000 lbs.7 / 8-9160 πόδια λίβρες1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
A3634010000 lbs.1-8230 πόδια λίβρες1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΠάχοςσυνολικό ύψοςΔιάμετρος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΚίνησηΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "Περιστρεφόμενοι 360° ή στροφείς 180°Κράμα χάλυβα€283.54
A3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "Περιστρεφόμενοι 360° ή στροφείς 180°Κράμα χάλυβα€283.54
A3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Κράμα χάλυβα€422.02
A3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Κράμα χάλυβα€422.02
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΠάχοςΎψοςΔιάμετρος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΚίνησηΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A366405000 lbs.3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°Κράμα χάλυβα€189.05
A3664510000 lbs.5.1 "1"7.64 "3.51 "3 / 8 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°Κράμα χάλυβα€274.89
A3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°Κράμα χάλυβα€349.58
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A23050550 lbs.1 / 4-205 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€136.36
A23052800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€138.06
A23051800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€137.06
A230531000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€138.06
A233222500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€188.90
A230052500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€170.65
A233232500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€188.90
A230062500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€175.42
A233242500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€188.90
A230042500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€164.55
A233012500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€171.55
A233194000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "4.12 "7.5 "€188.90
A230024000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.41 "€165.60
A233204000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€188.90
A230034000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "5.66 "€149.21
A233214000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€188.90
A230014000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€173.56
A230095000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€167.29
A233255000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€188.90
A230085000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "2.06 "6.06 "€173.56
A233265000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "4"8"€188.90
A230075000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€167.29
A233275000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€188.90
A231027000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€372.83
A231037000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€347.51
ADB HOIST RINGS MFG. -

Δακτύλιοι ανυψωτικών μηχανικών ασφαλείας, μετρικό

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€139.05
A24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€139.05
A240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€166.78
A240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€188.90
A240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€188.90
A240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€166.78
A240212200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€188.90
A240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€166.58
A240233000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€395.74
A240223000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€372.83
A240244200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€354.99
A240264200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€395.74
A240324500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€395.74
A240304500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€426.89
A240407000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€592.12
A240427000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€592.12
A2405011000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€862.55
A2405212500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€940.88
A2405413500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€1,023.74
A2406022000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€1,766.52
B2406231500KgM72 x 6.0------€4,644.74
B2406451000KgM90 x 6.0------€13,990.89
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A29050275 lbs.1 / 4-202.5 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€385.46
A29051400 lbs.5 / 16-183.5 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€385.46
A29052400 lbs.5 / 16-183.5 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€372.94
A29053500 lbs.3 / 8-166 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€372.46
A290041250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€464.48
A293011250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€466.86
A293221250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€535.54
A293231250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€535.54
A290051250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€451.25
A293241250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€535.54
A290061250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€451.25
A290012000 lbs.5 / 8-1130 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€456.25
A290032000 lbs.5 / 8-1130 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "6.06 "€472.16
A293212000 lbs.5 / 8-1130 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€535.54
A293202000 lbs.5 / 8-1130 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€535.54
A290022000 lbs.5 / 8-1130 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.81 "€458.89
A290072500 λίβρες3 / 4-1050 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€472.16
A290092500 λίβρες3 / 4-1050 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€458.89
A293252500 λίβρες3 / 4-1050 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€535.54
A293272500 λίβρες3 / 4-1050 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€535.54
A293293500 lbs.3 / 4-1050 πόδια λίβρες5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "€921.77
A291023500 lbs.3 / 4-1050 πόδια λίβρες5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€723.93
A293303500 lbs.3 / 4-1050 πόδια λίβρες5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "€921.77
A291033500 lbs.3 / 4-1050 πόδια λίβρες5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€737.49
A293284000 lbs.7 / 8-980 πόδια λίβρες5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "€921.77
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€385.46
A29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€385.46
A29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€515.40
A29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€464.48
A29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€451.25
A29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€535.54
A298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€472.16
A298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€524.14
A298221500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€737.49
A298231500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€826.88
A298242100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€737.49
A298262100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€721.24
A298302250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€761.53
A298322250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€921.77
A298403500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€1,415.27
A298423500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€1,409.84
A298505500KgM36x4.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€2,018.02
A298526250KgM42x4.5542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€2,156.05
A298547250KgM48x5.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€2,143.84
A2986011000KgM64x6.01423.7 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€6,099.06
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠάχοςΠλάτοςΑκτίνα εγγύησηςΚίνησηΥλικόφινίρισμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "Περιστροφή 180°Κράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€37.73
A34035S2500 λίβρες3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "Περιστροφή 180°Κράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€42.63
A34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "Περιστροφή 180°Κράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€61.03
A34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "Περιστροφή 180°Κράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€107.15
A34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"Περιστροφή 180°Κράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€158.31
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΔιάμετρος πλάκαςΠάχος Πλάκαςσυνολικό ύψοςΠάχοςΚίνησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°€187.92
A365203000 lbs.5/16-18 x 1/22.51 "2.4 "0.52 "3.55 "7 / 16 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°€212.59
A365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°€243.89
A365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°€279.46
A3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°€367.16
A3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°€604.62
A3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°€596.91
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΠάχοςΚίνησηΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3696510000 lbs.1 1 / 2 "1"2.95 "9.125 "1"Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°Κράμα χάλυβα€469.20
A3696010000 lbs.1 1 / 4 "1"2.95 "9.125 "1"Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°Κράμα χάλυβα€464.31
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€147.04
A33107CT10000 lbs.1230 πόδια λίβρες5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€304.79
A33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 πόδια λίβρες6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€432.68
A33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 πόδια λίβρες6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€505.13
12

Συχνές Ερωτήσεις

What safety precautions should I take when using these American Drill Bushing hoist rings and accessories?

  • Regularly inspect hoist rings and accessories for damage or wear before each use.
  • Adhere strictly to specified load capacities to prevent overloading.
  • Install hoist rings according to manufacturer guidelines, ensuring proper torque values.
  • Use appropriate rigging equipment and techniques to safely lift loads.
  • Avoid side loading or applying angular forces to hoist rings during operation.
  • Check attachment points for compatibility and structural integrity before lifting.
  • Perform lifting operations in well-ventilated areas with clear pathways and lighting.
  • Establish clear communication channels and signals among personnel during lifting.
  • Monitor load movement closely for any signs of instability during lifting and lowering.
  • Ensure personnel involved in lifting operations are properly trained and certified.

How do I select the right ADB's heavy-duty hoist rings for my lifting application?

  • Determine the weight and dimensions of your load to assess load requirements.
  • Ensure the hoist ring's load capacity exceeds the anticipated load weight.
  • Consider environmental conditions like temperature and corrosive substances.
  • Evaluate the compatibility of attachment points with hoist ring thread size.
  • Determine if specific movement capabilities, such as swivelling are necessary.
  • Select a hoist ring with materials and finishes suited for durability and corrosion resistance.
  • Refer to the manufacturer specifications for thread size, load capacity and operating instructions.

Can ADB hoist rings be used for overhead lifting applications?

Yes, American Drill Bushing hoist rings are specifically designed and tested for overhead lifting applications, providing a secure and reliable attachment point for lifting heavy loads safely.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;