AMERICAN DRILL BUSHING 24690 Hoist Ring, 31500Kg χωρητικότητα φορτίου, M72x6.0 Μέγεθος σπειρώματος, 124.7 Nm Ροπή | CD6KFJ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 24690 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 31500 kg, μέγεθος σπειρώματος M72x6.0, ροπή 124.7 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KFJ Μοντέλο: 24690

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,280.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος215.4 mm
Εσωτερικό πλάτος184.1 mm
Χωρητικότητα φορτίου31500Kg
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος69.8 mm
νήμα Μήκος132 mm
Μέγεθος νήματοςM72x6.0
Ροπή124.7 Nm
Πλάτος368.3 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.327
Ύψος πλοίου (cm)65.25
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχεται με καρφί και παξιμάδι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΡοπήΠάχοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 24490 Hoist Ring, 7000Kg χωρητικότητα φορτίου, M30x3.5 Μέγεθος σπειρώματος, 13.5 Nm Ροπή | CD6KFD 244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€916.59
AMERICAN DRILL BUSHING 24494 Hoist Ring, 11000Kg χωρητικότητα φορτίου, M36x4.0 Μέγεθος σπειρώματος, 20.8 Nm Ροπή | CD6KFE 2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,158.02
AMERICAN DRILL BUSHING 24498 Hoist Ring, 12500Kg Load Capacity, M42x4.5 Μέγεθος σπειρώματος, 21.6 Nm Ροπή | CD6KFF 2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,301.12
AMERICAN DRILL BUSHING 24290 Hoist Ring, 13500Kg χωρητικότητα φορτίου, M48x5.0 Μέγεθος σπειρώματος, 21.3 Nm Ροπή | CD6KFG 2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,301.12
AMERICAN DRILL BUSHING 24592 Hoist Ring, 22000Kg Load Capacity, M64x6.0 Μέγεθος σπειρώματος, 53.9 Nm Ροπή | CD6KFH 2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,136.52
AMERICAN DRILL BUSHING 24790 Hoist Ring, 51000Kg Load Capacity, M90x6.0 Μέγεθος σπειρώματος, 132.8 Nm Ροπή | CD6KFK 2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€15,573.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 24690 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 31500 kg, μέγεθος σπειρώματος M72x6.0, ροπή 124.7 Nm
€5,280.45 /μονάδα