AMERICAN DRILL BUSHING 24790 Hoist Ring, 51000Kg Load Capacity, M90x6.0 Μέγεθος σπειρώματος, 132.8 Nm Ροπή | CD6KFK

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 24790 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 51000 kg, μέγεθος σπειρώματος M90x6.0, ροπή 132.8 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KFK Μοντέλο: 24790

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,573.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος235.7 mm
Εσωτερικό πλάτος196.8 mm
Χωρητικότητα φορτίου51000Kg
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος82.5 mm
νήμα Μήκος178 mm
Μέγεθος νήματοςM90x6.0
Ροπή132.8 Nm
Πλάτος403.9 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 111.1185
Ύψος πλοίου (cm)76.43
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, Οι περιστρεφόμενοι ανυψωτικοί δακτύλιοι διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Τυπική ανοχή +- 030 ίντσες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
  • Φινίρισμα: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση*
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Προδιαγραφές: Πληροί Στρατιωτική Προδιαγραφή Αρ. MIL-STD 209, Πληροί ANSI/ASME B30.26
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα σειριακό αριθμό
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.
  • Διατίθεται επίσης σε μεγάλη γκάμα επιμεταλλώσεων – π.χ. κάδμιο, τιτάνιο-κάδμιο, νικέλιο κ.λπ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΡοπήΠάχοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 24490 Hoist Ring, 7000Kg χωρητικότητα φορτίου, M30x3.5 Μέγεθος σπειρώματος, 13.5 Nm Ροπή | CD6KFD 244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€916.59
AMERICAN DRILL BUSHING 24494 Hoist Ring, 11000Kg χωρητικότητα φορτίου, M36x4.0 Μέγεθος σπειρώματος, 20.8 Nm Ροπή | CD6KFE 2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,158.02
AMERICAN DRILL BUSHING 24498 Hoist Ring, 12500Kg Load Capacity, M42x4.5 Μέγεθος σπειρώματος, 21.6 Nm Ροπή | CD6KFF 2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,301.12
AMERICAN DRILL BUSHING 24290 Hoist Ring, 13500Kg χωρητικότητα φορτίου, M48x5.0 Μέγεθος σπειρώματος, 21.3 Nm Ροπή | CD6KFG 2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,301.12
AMERICAN DRILL BUSHING 24592 Hoist Ring, 22000Kg Load Capacity, M64x6.0 Μέγεθος σπειρώματος, 53.9 Nm Ροπή | CD6KFH 2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,136.52
AMERICAN DRILL BUSHING 24690 Hoist Ring, 31500Kg χωρητικότητα φορτίου, M72x6.0 Μέγεθος σπειρώματος, 124.7 Nm Ροπή | CD6KFJ 2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€5,280.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 24790 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 51000 kg, μέγεθος σπειρώματος M90x6.0, ροπή 132.8 Nm
€15,573.35 /μονάδα