Τεχνολογία φραγμού PLUS II
Yellow Jacket χτέναinaΟι εύκαμπτοι σωλήνες φόρτισης/κενού διαθέτουν κατασκευή βαρέως τύπου με τεχνολογία φραγμού PLUS II που μειώνει τη διαρροή και την απώλεια κενού.
Με πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας, Yellow Jacket, μια επωνυμία Ritchie Engineering Inc, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες HVAC/R. Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Μινεάπολη, Minnesota και προσφέρει εύκαμπτους σωλήνες, εργαλεία, μετρητές ψύξης, πολλαπλές, αντλίες κενού HVAC και machi ανάκτησης ψυκτικούnes. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κιτ χτένας με νάιλον πτερύγια με χρωματική κωδικοποίηση ideal για ίσιωμα και καθαρισμό πτερυγίων σε τυπικούς συμπυκνωτές και εξατμιστές. Ελάτε εξοπλισμένο με μπρελόκ για να κρατάτε όλες τις χτένες σε ένα μέρος και να εξασφαλίζετε άνετο κράτημα
CE certified ultrasensitδιαρροή detectors διαθέτει αισθητήρα ηλεκτρολύτη, λυχνίες UV και ένδειξη SmartAlarm για δοκιμή της έντασης διαρροής σε κλίμακα 1 - 9. Επιλεγμένα μοντέλα (τύπου αζώτου / ψυκτικού και ηλεκτρονικά detectors) έχουν ένα instantχρόνος ανόδου απόκρισης και δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης
Περιλαμβάνει σωλήνες, αdapμετρητές, μετρητές και ζεύκτες που διατίθενται σε διαφορετικές γωνίες, χρώματα, μεγέθη σύνδεσης και υλικά για την αναβάθμιση / αντικατάσταση των υπαρχόντων εξαρτημάτων των σετ μετρητών πολλαπλής
Πολύ αξιόπιστα σετ μετρητών πολλαπλής με ευανάγνωστα και χρωματικά κωδικοποιημένα όργανα μέτρησης ideal για τη δοκιμή της πίεσης υγρών και αερίων σε συστήματα ψύξης, θέρμανσης, αερισμού και ψύξης. Διατίθεται σε αλουμίνιο, σφυρήλατο κράμα αλουμινίου και σφυρήλατο ορείχαλκο και μήκη εύκαμπτων σωλήνων έως 72 ίντσεςhes
Αντλίες εκκένωσης και κενού που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της ανεπιθύμητης μόλυνσης αέρα και νερούinants από διάφορα συστήματα κλιματισμού. Διατίθεται σε διαφορετικά υλικά αμαξώματος και τρέχουσες αξιολογήσεις
Πλήρως αυτόματο, machi ανάκτησης ψυκτικού 1/2 hpnes για την ανάκτηση ψυκτικών υγρών και ατμών. Σβήνει αυτόματα στα 15 εκhes του κενού και ρεstart όταν αυξάνεται η πίεση
Φορητές ηλεκτρονικές κλίμακες φόρτισης / ανάκτησης ψυκτικού με πλατφόρμα 9 x 9 ιντσών για τη μέτρηση του βάρους ενός ψυκτικού κυλίνδρου πριν από την προσθήκη του ψυκτικού σε ένα σύστημα ανάκτησης. Ελάτε με μια μονάδα φόρτισης, ένα power pack και μια θήκη μεταφοράς
Υπερθέρμανση / υποψύξη γalculators? και ψηφιακά LCD, SuperEvac LCD και φορητοί μετρητές κενού που χρησιμοποιούνται για ακριβείς μετρήσεις και ανίχνευση βαθιών εύρους κενού. Διαθέτει εργοστασιακά βαθμονομημένο αισθητήρα ικανό να χειρίζεται πιέσεις έως και 760000 microns και αυτόματη εξοικονόμηση μπαταρίας που απενεργοποιεί το μετρητή μετά από 20 λεπτά
Ο εκτενής κατάλογος της μάρκας περιλαμβάνει συστήματα φόρτισης, διαγνωστικά εργαλεία, specγραμμωτοί μετρητές, συστήματα ανάκτησης ψυκτικού και αντλίας κενού, εύκαμπτοι σωλήνες φόρτισης, διαρροή detectors και οθόνες. Yellow Jacket μετρητές κενού έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της πίεσης του αέρα στο εσωτερικό του κινητήραnes και βιομηχανική μηχανήnes για ναutical εφαρμογές έρευνας και ανάπτυξης. ΤhesΟι μετρητές e διαθέτουν πατενταρισμένο αισθητήρα θερμικής αγωγιμότητας για την αντιστάθμιση της θερμοκρασίας και διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιούνται. Yellow Jacket αντλίες κενού are ideal λόγω της θύρας δεξαμενής λαδιού τους με ευρύ άνοιγμα στομίου, που επιτρέπει την ευκολότερη λειτουργία πλήρωσης. Τhese Οι αντλίες περιστροφικών πτερυγίων 2 σταδίων έχουν επίσης έναν πλήρως στεγανοποιημένο θάλαμο στο prevent διαρροές λαδιού και είναι ικανά να εκτοπίζουν υγρά σε α maximum ποσοστό 8 CFM.
Yellow Jacket MPN του μετρητή (αριθμοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή) generalδιασταυρούμενη ατομική αναφορά στο ισοδύναμο JB Industries αριθμούς μοντέλου. Έτσι, αν ψάχνετε για μετρητές που είναι είτε εξαντλημένοι είτε απαρχαιωμένοι, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει το αντίστοιχο Yellow Jacket διαθέσιμα μετρητές.
Raptor Supplies, ένα έμπιστο Yellow Jacket διανομέας μετρητών, προσφέρει την πλήρη γκάμα προϊόντων της, όπως προστατευτικά μετρητές κενού και ψηφιακούς μετρητές υπερθέρμανσης υπόψυξης. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε κατάλληλα αξεσουάρ, όπως ταχυσυνδέσμους HVAC για τη σύνδεση ψυκτικού λιnes.
These Yellow Jacket μετρητές είναι generalείναι μικρό σε μέγεθος και απαιτεί συμπαγή συσκευασία. Τhese Yellow Jacket Οι μετρητές είναι κατάλληλοι για αποστολή με ταχυμεταφορές και όχι αεροπορικές μεταφορές.
Yellow Jacket Οι πολλαπλές δοκιμής και φόρτισης 4 βαλβίδων BRUTE II προσφέρουν ταχύτερη ροή από οποιαδήποτε συμβατική πολλαπλή. Διαθέτουν σώμα από σφυρήλατο κράμα αλουμινίου, παρέχοντας ελαστικότητα και αξιοπιστία με 3/8 i...Διαβάστε περισσότερα
Yellow Jacket Η σειρά P51 Titan Digital Manifold Series παρέχει απόλυτες μετρήσεις συστήματος με ευκολία. Τhese Οι πολλαπλές 4 βαλβίδων προσφέρουν γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις για συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Το εγώ...Διαβάστε περισσότερα
Οι ασύρματοι αισθητήρες της σειράς YJACK είναι ένα σύνολο συσκευών που σχηματίζουν μια μοναδική πλατφόρμα, παρέχοντας συνολική διάγνωση HVAC/Rics αποτέλεσμα. Όταν συνδέονται με την ψηφιακή πολλαπλή P51 TITAN, ο χειριστής έχει...Διαβάστε περισσότερα
Yellow Jacket χτέναinaΟι εύκαμπτοι σωλήνες φόρτισης/κενού διαθέτουν κατασκευή βαρέως τύπου με τεχνολογία φραγμού PLUS II που μειώνει τη διαρροή και την απώλεια κενού.
Yellow Jacket Οι πολλαπλές διαθέτουν τεχνολογία Flutterless που παρέχει προστασία από υπερτάσεις. Διαθέτουν κίνηση με υγρή σιλικόνη για μείωση του παλμού της βελόνας για άνετες και ακριβείς μετρήσεις.
ThesΟι μετρητές e χρησιμοποιούνται με σωλήνες κενού κατά την επαναφόρτιση ή την επισκευή συστημάτων ψύξης. Οι σωλήνες κενού συνδέουν thesΜετρητές e με το σύστημα HVAC για έλεγχο υψηλής και χαμηλής πίεσης ψυκτικού για ανίχνευση διαρροής, μέτρηση όγκου ψυκτικού και εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.
ThesΧρησιμοποιούνται εξαρτήματα χαμηλών απωλειών, κατά της επαναφοράς Yellow Jacket σωλήνες κενού για να παγιδευτεί το ψυκτικό μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα όταν discoσυνδεδεμένος. Αυτό σελreventεγκαύματα στα δάχτυλα και απελευθέρωση τοξικών ψυκτικών ουσιών στην ατμόσφαιρα.
Ναι, τα συστήματα κενού έχουν οπές εξόδου που έχουν μέγεθος 2.5 inches στο διameτερ. Τα βιδωτά εξαρτήματα στο thesΟι σωλήνες κενού μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε διάμετρο 2.5 ιντσώνameτρύπες τερ.
Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν για μικρά σκισίματα και ρωγμές στον εύκαμπτο σωλήνα ends. Τα εσωτερικά σπειρώματα του εξαρτήματος πρέπει να εξεταστούν για φθορά, ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ελεγχθεί για διογκώσεις που υποδεικνύουν σχισμένα εσωτερικά στρώματα.