ADB HOIST RINGS MFG. Δακτύλιοι ανύψωσης EZ-Torque, Metric


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Υλικό: 4140 Χάλυβας κραμάτων , Κίνηση: 360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς , Σύστημα Μετρήσεων: Μετρικός
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΡοπήΠάχοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
24490
7000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€916.59
A
24494
11000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,158.02
A
24498
12500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,301.12
A
24290
13500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,301.12
A
24592
22000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,136.52
A
24690
31500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€5,280.45
A
24790
51000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€15,573.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;