A Caster Wheel Dia .: 6" , Υλικό τροχού τροχού: Καουτσούκ καλούπι , Τύπος τροχού τροχού: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχού τροχού: 2" , Χρώμα: Red , Ύψος καταστρώματος: 10.5 " , Τύπος καταστρώματος: Ατσάλι , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μετρητής: 11 , Τύπος λαβής: Αφαιρούμενη , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1500 λίβρες , Αριθμός τροχών τροχών: 4 , Συνολικό ύψος: 37.5 "
Φωλιασμένα φορτηγά πλατφόρμας εμπορευμάτων
Τα φορτηγά πλατφόρμας εμπορευμάτων φωλιάσματος Dayton χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, αποβάθρες φόρτωσης και χώρους αποθήκευσης και αλληλογραφίας. Αυτά τα φορτηγά διαθέτουν μια αρθρωτή πλατφόρμα από χάλυβα για τα φορτηγά να φωλιάζουν και να εξοικονομούν χώρο αποθήκευσης και φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στις γρατσουνιές και τη σκουριά. Είναι ενσωματωμένα με ελαστικούς τροχούς για απορρόφηση κραδασμών & προστασία δαπέδου και διατίθενται σε μήκη καταστρώματος 48, 54 & 60 ίντσες.
Χαρακτηριστικά
- Τα φορτηγά πλατφόρμας εμπορευμάτων φωλιάσματος Dayton είναι ενσωματωμένα με περιστρεφόμενους και άκαμπτους τροχούς (2 το καθένα) από καουτσούκ για απορρόφηση κραδασμών και προστασία δαπέδου.
- Οι τροχοί διαθέτουν μαξιλαράκια τροχών που επιτρέπουν γρήγορη αφαίρεση και εγκατάσταση.
- Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μια αρθρωτή χαλύβδινη πλατφόρμα για τα φορτηγά να φωλιάζουν και να εξοικονομούν χώρο αποθήκευσης και φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στις γρατσουνιές και τη σκουριά.
- Αυτά τα φορτηγά διαθέτουν κωνικά και λοξά καταστρώματα που επιτρέπουν σε πολλά φορτηγά να ωθούνται μεταξύ τους και εξοικονομούν χώρο.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς συναρμολογούνται τα φορτηγά πλατφόρμας εμπορευμάτων με ένθεση της Dayton;
- Τοποθετήστε τους άκαμπτους τροχούς στο στενό άκρο του φορτηγού πλατφόρμας και τους περιστρεφόμενους τροχούς στο φαρδύ άκρο.
- Τοποθετήστε κάθε τροχίσκο στο στήριγμα και εισάγετε έναν μακρύ άξονα μέσα από τις τρύπες, στερεώνοντάς τον με έναν πείρο ασφάλισης.
- Στερεώστε την πλατφόρμα στο πλαίσιο στερεώνοντας τα δύο άγκιστρα της πλατφόρμας στη στρογγυλή ράβδο που βρίσκεται στο στενό άκρο του πλαισίου.
- Ανασηκώστε την πλατφόρμα κοντά στο φαρδύ άκρο του πλαισίου και τοποθετήστε τα ελατήρια στις οπές συγκράτησης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ελατήρια βρίσκονται μέσα στις επάνω και κάτω οπές συγκράτησης και, στη συνέχεια, χαμηλώστε την πλατφόρμα στα ελατήρια.
- Εισαγάγετε τα άκρα της λαβής με σπείρωμα μέσα από τις οπές στο κάτω μέρος των υποδοχών της λαβής στο πλαίσιο.
- Στερεώστε αυτές τις λαβές τοποθετώντας ασφαλιστικά παξιμάδια στα άκρα με σπείρωμα, χωρίς υπερβολική σύσφιξη.
Ποια μέρη των φορτηγών πλατφόρμας ένθεσης Dayton χρειάζονται επιθεώρηση και συντήρηση;
- Η στεγανότητα των μπουλονιών και των παξιμαδιών πρέπει να ελέγχεται κάθε 6 μήνες.
- Λιπάνετε τους τροχούς με γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα όπως απαιτείται.
Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των φορτηγών πλατφόρμας;
Μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 1500 λίβρες.