DAYTON 2TUK4 Φορτηγό πλατφόρμας Nesting Merch 1500 Lb. | AC3HWF

DAYTON 2TUK4 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HWF Μοντέλο: 2TUK4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€478.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας Nesting Merchandise
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαRed
Ύψος καταστρώματος10.5 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge11
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος37.5 "
Συνολικό μήκος51.25 "
συνολικό πλάτος28.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 2TUK5 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWG 2TUK554 "27 "57.25 "31.875 "€593.47
DAYTON 2TUK6 Φορτηγό πλατφόρμας Nesting Merch 1500 Lb. | AC3HWH 2TUK660 "30 "63.25 "34.875 "€713.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2TUK4 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb.
€478.89 /μονάδα