A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 0.750-In. SP: 8418 , Υψος: 46 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 20-1 / 2 " , Μέγιστη. Βάθος: 38 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 41.875 " , Πλάτος εξόδου: 41.875 " , Διάμετρος άξονα: 1-1 / 4 " , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Τύπος: Φυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 30 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγόκεντρος προς τα πίσω , Πλάτος: 46 "
Inline Blower 30 ίντσες
Οι in-line φυσητήρες Dayton παρέχουν καθαρό αέρα σε εφαρμογές όπως συστήματα εξάτμισης, εισαγωγής, επιστροφής ή αέρα αναπλήρωσης σε εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους. Διαθέτουν κολάρο για εύκολη σύνδεση αγωγών και έχουν πάνελ σε κάθε πλευρά για γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα του ανεμιστήρα. Αυτοί οι εν σειρά φυσητήρες διαθέτουν καλύμματα κινητήρα και καλύμματα ρουλεμάν για βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους εν σειρά φυσητήρες, που διατίθενται σε μονοφασικές και τριφασικές παραλλαγές κινητήρα