DAYTON 7A0M7 Inline Blower 30 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF3ABE

DAYTON 7A0M7 Inline Blower 30 Inch With 2 Hp Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3ABE Μοντέλο: 7A0M7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,363.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα623
CFM @ 0.000 ίντσες. SP11,590
CFM @ 0.125 ίντσες. SP11,129
CFM @ 0.250 ίντσες. SP10,636
CFM @ 0.375 ίντσες. SP10,150
CFM @ 0.500 ίντσες. SP9676
CFM @ 0.625 ίντσες. SP9119
CFM @ 0.750 ίντσες. SP8418
Πλήρες φορτίο6.1-5.5/2.8
Ύψος46 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.20-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)41-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)41-7/8
Μέγιστη. BHP2.09
Μέγιστη. Βάθος38 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Ύψος εξόδου41.875 "
Πλάτος εξόδου41.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft19.5
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.3
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft19.0
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού30 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 248.1264
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7A0M0 Inline Blower 30 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο€8,192.03
DAYTON 7A0M1 Inline Blower 30 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF3AAY 7A0M12.9-2.8/1.444983530.783/41725Τρεις φάσεις3€8,051.94
DAYTON 7A0M3 Inline Blower 30 ίντσες με πακέτο 1 Hp Drive | AF3ABA 7A0M33.2-2.9/1.449491901.0411735Τρεις φάσεις3€8,287.95
DAYTON 7A0M6 Inline Blower 30 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF3ABD 7A0M621.0 / 11.3-10.562311,5902.0921740Εκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτήμονόκλινο€8,454.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0M7 Inline Blower 30 Inch With 2 Hp Drive Package
€8,363.21 /μονάδα