Αθόρυβο σιγαστήρα ήχου δοκιμής
Ελαχιστοποιούν τα επικίνδυνα επίπεδα θορύβου και συνδέονται εύκολα με τυπική τοποθέτηση σε στυλ Σικάγο. ΤhesΤα ακροφύσια διαθέτουν όλο το μεταλλικό περίβλημα με μονωμένες λαβές για διευκόλυνση του χρήστη.
Από 1942, Guardair Η Corporation υπήρξε κορυφαίος κατασκευαστής pneumaτικ εργαλεία και κόφτες φλάντζας. Guardair έχει την έδρα του στο Chicopee, MA, Ηνωμένες Πολιτείες. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συμπεριλάβετε κιτ ανακατασκευής βαλβίδας πιστολιού αέρα, μανσέτες εύκαμπτου σωλήνα εισόδου/εξαγωγής, καμπύλα εργαλεία καθαρισμού, βάσεις πιστολιών αέρα, βούρτσες δαπέδουhes και γωνία αdapράβδοι που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής pneumaτικ εργαλεία. Διατίθεται σε συνδέσεις θηλυκού προς θηλυκό και αρσενικού προς θηλυκό
Σχεδιασμένο για χρήση με πιστόλια αέρα για την εκτόξευση σκόνης, υγρών και υπολειμμάτων κατά την ξήρανση και την ψύξη των εξαρτημάτων. Διαθέτουν σωλήνες από αλουμίνιο / ορείχαλκο / χάλυβα και παρέχουν μείωση στάθμης θορύβου. Προσφέρεται σε μεγέθη εισόδου 1/4 και 1/8 ιντσών
Ideal για την παροχή ρεύματος αέρα υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό υπολειμμάτων και σωματιδίων σκόνης από δυσπρόσιτα σημεία, όπως γωνίες σωλήνων και μεταφορείς. Παραλλαγές που προσφέρονται στην κατανάλωση αέραptiσε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 10 και 330 scfm
Ideal για σreventing compressiεπάνω και συστροφή του pneumaτικ σωλήνωση λιnes, καθώς και να παρέχει optimum ροή αέρα και μείωση της ακαμψίας του συστήματος. Προσφέρεται σε 1/4 ιντσών NPT και πρίζα γρήγορης σύνδεσης optiΠρόσθετα
Κατάλληλο για χρήση με καρφιά, γlamps & flangείναι για τον έλεγχο της ροής του υγρού και τη μεταφορά πεπιεσμένου αέρα στα ακροφύσια και σε άλλα πηνίαumaτικ εργαλεία. Διαθέτει κατασκευή από νάιλον/πολυουρεθάνη που εξασφαλίζει αντοχή σε λάδι, νερό και γράσο
Περιλαμβάνει σωλήνες αέρα, εξάτμιση ωςsemστόμια, βαλβίδες διακοπής εισαγωγής αέρα, βαλβίδες αποστράγγισης υγρών, ελατήρια συγκράτησης, σύνδεσμοι αεροπορικής εταιρείας, παρεμβύσματα, στρογγυλές τρίχεςhes, Πλάκες στήριξης Mac Vac και χαλύβδινα καλύμματα τυμπάνων. Συμβατό με Guardair 75LJ, U75LJ, 75XT & U75XT ακροφύσια βεντούρι
Βύσματα σύζευξης με αρσενικές επιφάνειες με σπείρωμα NPT για εύκολη τοποθέτηση στο άκρο των εισαγωγών εργαλείου και του πνευμοναumaτικ εύκαμπτοι σωλήνες. Ικανότητα να αντέχει πιέσεις έως 150 psi
Από 1942, Guardair Η Corporation υπήρξε κορυφαίος κατασκευαστής pneumaεργαλεία τικ και κόφτες φλάντζας. Ο εκτενής κατάλογός της περιλαμβάνει πιστόλια αέρα ασφαλείας, ηλεκτρικές σκούπες με πεπιεσμένο αέρα και σχετικά αξεσουάρ για υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού και συντήρησης. ο Guardair Ο κατάλογος Air Gun περιλαμβάνει PalmJet, Laser, Syphon, Thumbswitch, Ultra, Classic και αεροβόλα Big Series. Guardair πιστόλια αέρα έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την αφαίρεση των υπολειμμάτων και τις εργασίες στεγνώματος και εμφύσησης χωρίς επαφή. ΤhesΟι μονάδες e διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό με λαβή πιστολιού για εκτεταμένη ικανότητα πρόσβασης και λειτουργία χωρίς κόπωση. Διατίθενται σε κατανάλωση αέραptiσε χωρητικότητες που κυμαίνονται από 8 έως 150 scfm. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα τhese πιστόλια αέρα μαζί με άλλα προϊόντα, όπως π.χ ακροφύσια, περιστρεφόμενοι σύνδεσμοι, σύνδεσμοι αέρα γρήγορης σύνδεσης, εύκαμπτοι σωλήνες αέρα και τύμπανα μεταφοράς Raptor Supplies.
GuardairΤα MPN του διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στο ισοδύναμο Vulcan Hart, Watts, Vestil και Parker αριθμούς μοντέλου. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει το αντίστοιχο Guardair διαθέσιμα προϊόντα. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τα περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου.
Raptor Supplies, ένα έμπιστο Guardair διανομέας προϊόντων, προσφέρει την πλήρη γκάμα προϊόντων της, όπως βαλβίδες, αποχετεύσεις, τύμπανα, δοχεία, πιστόλια αέρα, σωλήνες, ηλεκτρικές σκούπες, δεξαμενές, γlamps, παξιμάδια, βίδες, αντλίες, δακτύλιοι, μετρητές, wands και λιπαντικά. Μπορούμε να προτείνουμε κατάλληλα προϊόντα για υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού και συντήρησης.
Guardair Τα προϊόντα είναι μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και παρέχονται σε πολλά τεμάχια, επομένως απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με αεροπορική μεταφορά και αποστολή με courier για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.
Ελαχιστοποιούν τα επικίνδυνα επίπεδα θορύβου και συνδέονται εύκολα με τυπική τοποθέτηση σε στυλ Σικάγο. ΤhesΤα ακροφύσια διαθέτουν όλο το μεταλλικό περίβλημα με μονωμένες λαβές για διευκόλυνση του χρήστη.
These αναρροφά με ασφάλεια και αποτελεσματικά το υλικό που έχει κολλήσει σε τυφλές τρύπες. Μειώνουν την δυνητικά επιβλαβή αναδίπλωση των τσιπ και τον πρόσθετο καθαρισμό που προκαλείται από το φύσημα των συντριμμιών. Οι εκδόσεις έχουν δυνατό pneumaτικ και ένα on-demaκαι αναδευτήρας αέρα που loosens και αφαιρεί τσιπς ή υπολείμματα βαθιά ενσωματωμένα σε ρωγμές ή τυφλές τρύπες. Ο προσαρτημένος εύκαμπτος σωλήνας κενού των 5 ποδιών εξασφαλίζει ευέλικτη πρόσβαση και ένα παράθυρο με καθαρή θέα εγγυάται ακριβή τοποθέτηση για maximχμ απόδοση. Είναι ικανά να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε κατακόρυφη επιφάνεια και είναι εξοπλισμένα με 5.5 γαλόνι, κεφemical-resistant δοχείο και ένα τυπικό φίλτρο αέρα.
Προστατεύει από την επικίνδυνη επιστροφή τσιπ κατά τον καθαρισμό πεπιεσμένου αέρα και συμμορφώνεται με το Πρότυπο OSHA 1910.242(b). Αυτό το προϊόν ολισθαίνει σε ένα πιστόλι αέρα ασφαλείας για άμεση συμμόρφωση και είναι κατάλληλο για εφαρμογές καθαρισμού από κοντά ή στον πάγκο.
Αν και, αυτή η προσέγγιση δεν είναι ρητά γιαrbiσύμφωνα με τους νόμους του OSHA, Guardair δεν το συμβουλεύει. Απενεργοποίηση της λειτουργίας "Dead-man" που είναι ενσωματωμένη στο trigΟ μηχανισμός ger μπορεί να προκαλέσει το μαστίγιο του εργαλείου αέρα και να τραυματίσει σοβαρά κάποιον.