GPI

Η GPI κατασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία από αντλίες μεταφοράς υγρών και ψηφιακά/μηχανικά ροόμετρα υγρών για τις βιομηχανίες κατασκευών, εξόρυξης, πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωργίας και καυσίμων. Ο κατάλογος αντλιών GPI περιλαμβάνει ροόμετρα στροβίλου, αντλίες μεταφοράς λαδιού, αντλίες καυσίμου και αντλίες τυμπάνων. Οι αντλίες μεταφοράς λαδιού της μάρκας είναι ιδανικές για μη εύφλεκτα υγρά και μηχανικά ροόμετρα έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τους ρυθμούς ροής αερίων, υγρών, ατμού, καυσίμων και όξινων διαλυμάτων. Αυτά τα ροόμετρα είναι εξοπλισμένα με οθόνη LCD που λειτουργεί με μπαταρία και εμφανίζει μετρήσεις σε γαλόνια και λίτρα.

Δείτε περισσότερα

Ζητήστε μια προσφορά

Κατηγορίες Προϊόντων

Αντλίες λαδιού GPI

Αντλίες λαδιούΣχεδιασμένο για τη διανομή λαδιού χαμηλού ιξώδους από δοχείο σε μηχανήματα / δεξαμενή αποτελεσματικά και με ελάχιστη προσπάθεια χρήστη. Οι αντλίες μεταφοράς καυσίμου αλουμινίου διατίθενται επίσης σε περιστροφικό γρανάζι και με κινητήρα 12 VDC που προσφέρει ρυθμούς ροής έως 15 gpm (7 Προϊόντα)

Ηλεκτρονικά Ροόμετρα GPI

Ηλεκτρονικά ροομετρητέςΙδανικό για εφαρμογές ανάμιξης και ανάμειξης αερίων, καθώς και μέτρηση ροής υγρού, πεπιεσμένου αέρα και ατμού. Έρχεται με μια οθόνη LCD για την εμφάνιση μετρήσεων σε γαλόνια και λίτρα και μπορεί να μετρήσει ρυθμούς ροής έως 600 gpm. Διατίθεται σε περιβλήματα αλουμινίου / ανοξείδωτου / ορείχαλκου / νάιλον / PVC(51 Προϊόντα)

Αντλίες τυμπάνων GPI

Αντλίες τυμπάνουΠιστοποιημένες αντλίες χημικής αντλίας CSA για την άντληση υγρών χαμηλού ιξώδους και άδειων βαρελιών, βαρελιών και δεξαμενών στη γεωργία, σε χόμπι και εφαρμογές γκαζόν. Διαθέστε έναν πλήρως κλειστό, μη αεριζόμενο κινητήρα που προσφέρει μέγιστη ροή 12 gpm στα 115 VAC / 12 VDC (4 Προϊόντα)

Φίλτρα αέρα και καυσίμου λαδιού GPI

Φίλτρα λαδιού αέρα και καυσίμουΣχεδιασμένο για την αφαίρεση σκουριάς, βρωμιάς και σκόνης από μολυσμένα καύσιμα για προστασία του εξοπλισμού. Διαθέτει σχεδιασμό περιστρεφόμενου φίλτρου σε διαβαθμίσεις 10 - 40 micron για αποτελεσματική αφαίρεση ρύπων και προλιπασμένα παρεμβύσματα για εύκολη εγκατάσταση. Διατίθενται επίσης κιτ φίλτρων καυσίμου (1 προϊόν)

Εξαρτήματα αντλίας μεταφοράς καυσίμου GPI

Αξεσουάρ αντλίας μεταφοράς καυσίμουΠεριλαμβάνει καπάκια εξαερισμού εξοπλισμένα με βαλβίδες για την αντιστάθμιση των αλλαγών στην εσωτερική πίεση του ρεζερβουάρ λόγω θερμοκρασίας και διανομής καυσίμου. Επιτρέψτε την απομάκρυνση υγρών με ρυθμούς έως 30 gpm. Σχεδιασμένο για να χωράει ένα άνοιγμα δεξαμενής 2 ιντσών NPT (9 Προϊόντα)

Περιβλήματα φίλτρου GPI

Φίλτρα περιβλήματαΕξοπλισμένο με περιστρεφόμενο φίλτρο σωματιδίων 30 micron (για χρήση με επιλεγμένα φυσίγγια φίλτρου) για την αφαίρεση ρύπων από τα καύσιμα. Έχετε μέγιστη πίεση λειτουργίας 50 psi και ρυθμούς ροής έως 40 gpm (2 Προϊόντα)

Ροόμετρα GPI

ΡοόμετραΣχεδιασμένο για τη μέτρηση της ροής αερίου, υγρού ή ατμού και μπορεί να εμφανίσει μετρήσεις μέτρησης με ακρίβεια έως και +/- 5%. Διαθέστε μια μπαταρία LCD που εμφανίζει μετρήσεις σε γαλόνια και λίτρα (2 Προϊόντα)

Εξαρτήματα αντλίας βαρελιού τυμπάνου GPI

Αξεσουάρ αντλίας βαρελιού βαρελιούΣετ ζιζανιοκτόνου που περιλαμβάνει σωλήνα EPDM 1 ίντσας x 12 ποδιών, ακροφύσιο βαλβίδας από πολυπροπυλένιο και ρυθμιζόμενο σωλήνα αναρρόφησης από πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο. Κατάλληλο για χρήση με αντλίες χημικής μεταφοράς για τον έλεγχο της ροής των υγρών που εκκενώνονται από την αντλία και για τη διαχείριση των ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται με τις αντλίες (1 προϊόν)

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Αποστολή

Τα όργανα και τα αξεσουάρ GPI είναι κατάλληλα για ταχυμεταφορές και αεροπορικές μεταφορές. Απαιτούν απλή συσκευασία, ανάλογα με τις διαστάσεις του προϊόντος.

Σχετικά με το Gpi

Η GPI κατασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία από αντλίες μεταφοράς υγρών και ψηφιακά/μηχανικά ροόμετρα υγρών για τις βιομηχανίες κατασκευών, εξόρυξης, πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωργίας και καυσίμων. Ο κατάλογος αντλιών GPI περιλαμβάνει ροόμετρα στροβίλου, αντλίες μεταφοράς λαδιού, αντλίες καυσίμου και αντλίες τυμπάνων. Οι αντλίες μεταφοράς λαδιού της μάρκας είναι ιδανικές για μη εύφλεκτα υγρά και μηχανικά ροόμετρα έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τους ρυθμούς ροής αερίων, υγρών, ατμού, καυσίμων και όξινων διαλυμάτων. Αυτά τα ροόμετρα είναι εξοπλισμένα με οθόνη LCD που λειτουργεί με μπαταρία και εμφανίζει μετρήσεις σε γαλόνια και λίτρα.

Κύρια εμπορικά ονόματα

GPRO

GPRO

Αυτές οι αντλίες μεταφοράς καυσίμου GPRO επαγγελματικής ποιότητας προσφέρουν υψηλές πιέσεις λειτουργίας, καθιστώντας τις ιδανικές για καρούλια εύκαμπτων σωλήνων. Διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο με επίστρωση πούδρας και πτερύγια άνθρακα μεγάλης διάρκειας που εγκαθίστανται κυρίως σε σταθερές δεξαμενές 90 γαλονιών (ή μεγαλύτερες). Διαθέτουν ρυθμούς ροής που κυμαίνονται ...

από 20 έως 35 GPM και μήκη σωλήνα διανομής από 14 έως 18 πόδια. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα και αντικαταστάσιμους διακόπτες, εξασφαλίζοντας γρήγορη επισκευή και ανθεκτικότητα.

Σειρά TM

Σειρά TM

Οι μετρητές νερού της σειράς TM έχουν σχεδιαστεί για επεξεργασία και άρδευση νερού. Διαθέτουν οθόνη χαμηλού προφίλ που εμφανίζει μετρήσεις σε γαλόνια, λίτρα και κυβικά πόδια. Διατίθενται σε επτά μεγέθη & τρεις τύπους τοποθέτησης. Οι μετρητές της σειράς TM προσφέρουν ρυθμούς ροής από 1 έως 600 γαλόνια ανά λεπτό. Τα 3 και...

Οι εκδόσεις 4 ιντσών έχουν πιστοποίηση NSF61 για εφαρμογές που απαιτούν συμμόρφωση με τους κανονισμούς για το πόσιμο νερό.

FLOMEC

FLOMEC

Οι μετρητές της σειράς FLOMEC G2 διατίθενται σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για νερό, χημικά και καύσιμα. κατασκευή αλουμινίου για προϊόντα με βάση το πετρέλαιο. και κατασκευή PVDF για επιθετικά χημικά. Ο αρθρωτός σχεδιασμός τους επιτρέπει τη χρήση με μονάδες εξόδου, αισθητήρες και απομακρυσμένους πομπούς. Αυτές οι τουρμπίνες...

οι μετρητές διαθέτουν εσωτερικά μέρη που μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν για απρόσκοπτη συντήρηση. Είναι βαθμονομήσιμα πεδίου.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η εργοστασιακή λειτουργία βαθμονόμησης;

Ο μετρητής σας βρίσκεται στην εργοστασιακή λειτουργία βαθμονόμησης και έχει ρυθμιστεί για μέτρηση νερού και υγρών που μοιάζουν με νερό, εάν εμφανίζει FAC ή PRESET στην επάνω δεξιά γωνία.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε την ακρίβεια ενός μετρητή;

Η βαθμονόμησή σας μπορεί εύκολα να ελεγχθεί γεμίζοντας ένα δοχείο. Ξεκινήστε μηδενίζοντας το σύνολο της παρτίδας σας. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τη ροή και γεμίστε το δοχείο. Θα πρέπει να δείτε "5.00 γαλόνια" στην οθόνη σας εάν γεμίσετε ένα δοχείο 5 γαλονιών.

Ποια είναι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μπαταριών λιθίου των μετρητών G2, A1 και TM;

Περίπου 9000 ώρες.