Βύσματα και δοχεία

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Υποδοχή διπλής όψης, ένδειξη Led, 15A, 125V, 2-pole, 3-wire Grounding, Λευκό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BD4DRK
Μοντέλο: 8200WLTRA
€39.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Extra Heavy Duty Duplex Receptacle, Hospital Grade, 20A, 125V, Light Almond
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH4GWR
Μοντέλο: PT8300-LA
δείτε Λεπτομέρειες
Γυναικείο σώμα σύνδεσης, γείωση 20A, 277VAC, 2 πόλων, 3 καλωδίων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE6TEA
Μοντέλο: HBL2333VBK
€31.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Θηλυκό δοχείο, 4 Pole, 3/4 NPT, 10 Size, PVC, 2 m
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH2XVR
Μοντέλο: 1300660193
δείτε Λεπτομέρειες
Γυναικείο δοχείο, 9 πόλων, 12 πόδια μήκος, 16/1 μέγεθος, PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH3AHG
Μοντέλο: 1300150128
δείτε Λεπτομέρειες
Hard Use Duplex Receptacle, Spec Grade, Tamper Resistant, 15A, 125V, Ivory
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH4LHH
Μοντέλο: TR5262-I
δείτε Λεπτομέρειες
Υποδοχή Επικίνδυνης Τοποθεσίας, 3 Pole, 600 VAC, 60 A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE6TMJ
Μοντέλο: HBLVSQ6023
€4,047.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Iec Pin And Sleeve Plug, αρσενικό, 125 A, 380 - 415 V, κόκκινο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BC7UHR
Μοντέλο: HBL4125P6W
€633.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Δοχείο καρφίτσας και μανίκι, στεγανό, 20Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH3ZMF
Μοντέλο: PS520R5-W
δείτε Λεπτομέρειες
Βύσμα, 2 πόλων/3 καλωδίων, 125V, πράσινο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH2KCN
Μοντέλο: 1301440039
δείτε Λεπτομέρειες
Ανταλλακτικό Insulgrip Pin και Εσωτερικό μανίκι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE6TNX
Μοντέλο: IN4100FS1
€425.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή φορτιστή USB, Ανθεκτικό σε παραβίαση, Γρήγορη φόρτιση, 20A, 125V, Μαύρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH3ZKA
Μοντέλο: TR20USBCC6BK
δείτε Λεπτομέρειες
12...753754

Βύσματα και δοχεία

Τα ηλεκτρικά βύσματα και τα δοχεία χρειάζονται από τους περισσότερους εργολάβους και επιχειρήσεις για την εγκατάσταση νέων καταστημάτων ή για μια τοποθεσία που χρειάζεται εγκατάσταση χωρίς κίνδυνο. Raptor Supplies έχει όλα τα βύσματα και τα δοχεία που απαιτούνται για τα έργα σας Έχουμε βύσματα σε όλα τα μεγέθη και σχήματα, κατάλληλα για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Ο εξοπλισμός που παρέχεται από Raptor Supplies Βεβαιωθείτε ότι όλος ο ηλεκτρικός σας εξοπλισμός είναι σωστά συνδεδεμένος, ανεξάρτητα από το ποια τροφοδοσία χρησιμοποιείται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;