GPIMETERS Σειρά 01A, ψηφιακοί μετρητές καυσίμου


Οι ψηφιακοί μετρητές καυσίμου της σειράς GPI 01A είναι ιδανικοί για τη μέτρηση του όγκου ροής μονής κατεύθυνσης πετρελαιοειδών, λιπαντικών και καυσίμων όπως βενζίνη, ντίζελ, βιοντίζελ και κηροζίνη σε χημικές και εφαρμογές αυτοκινήτων. Διαθέτουν σύνδεση 1 ίντσας για σύνδεση σε οποιαδήποτε αντλία ή σύστημα τροφοδοσίας βαρύτητας...em με ροή που κυμαίνεται από 3 έως 30 GPM (10 έως 100 LPM).Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ακρίβεια: + / -% 5 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 14 έως 130 βαθμοί F , Μέγεθος σύνδεσης: 1" , Υψος: 2 3 / 8 " , Μήκος: 4" , Μέγιστη. Πτώση πίεσης: 1.5 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 μοίρες φά , Μέγιστη. Ιξώδες: 40 SUS , Συνολικό μήκος: 4" , Υλικό ρότορα: Νάιλον , Τύπος αισθητήρα: Μαγνητικός , Υλικό άξονα: Καρβίδιο του βολφραμίου , Πλάτος: 2 1 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΤύπος οθόνηςΕμφάνιση μονάδωνΕύρος ροήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
01A12LM
-BSPT Θηλυκόοθόνη υγρού κρυστάλλουΛίτρο10 έως 100 lpmΑλουμίνιο300 psi2 αλκαλικές μπαταρίες AAA€286.65
RFQ
A
01A52LM
-BSP Θηλυκόοθόνη υγρού κρυστάλλουΛίτρο10 έως 100 lpmΑλουμίνιο300 psi2 αλκαλικές μπαταρίες AAA€286.65
RFQ
B
01A31GM-U
ΗλεκτρονικόςFNPT-Λίτρο3 έως 30 gpmΝάιλον150 psi-€301.88
A
01A31GM
ΤουρμπίναFNPTΤυπική οθόνη LCDγαλ.3 έως 30 gpmΑλουμίνιο300 psiΜπαταρίες 2 AAA€275.86
C
113255-102
ΤουρμπίναNPTοθόνη υγρού κρυστάλλουγαλ./λίτρο3 έως 30 gpmΑλουμίνιο300 psi2 αλκαλικές μπαταρίες AAA€286.65
RFQ
A
01A31LM
ΤουρμπίναFNPTΤυπική οθόνη LCDΛίτρο10 έως 100 lpmΑλουμίνιο300 psiΜπαταρίες 2 AAA€286.35
C
113255-103
ΤουρμπίναPTSDοθόνη υγρού κρυστάλλουγαλ./λίτρο3 έως 30 gpmΑλουμίνιο300 psi2 αλκαλικές μπαταρίες AAA€286.65
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Ενεργοποιήστε τον μετρητή της σειράς 01A είτε ξεκινώντας τη ροή καυσίμου είτε πατώντας το κουμπί Οθόνη.
  • Ο μετρητής πρέπει να εμφανίζει την τελευταία παρτίδα ή το αθροιστικό σύνολο.
  • Οι χρήστες μπορούν να κρατήσουν το κουμπί εμφάνισης για τρία δευτερόλεπτα για να μηδενίσουν το σύνολο της παρτίδας.
  • Μετά από ένα λεπτό μέτρησης της ροής καυσίμου, ο μετρητής απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Χαρακτηριστικά

  • Οι ψηφιακοί μετρητές καυσίμου της σειράς GPI 01A τροφοδοτούνται με μπαταρίες χρησιμοποιώντας δύο μπαταρίες AAA και διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων 4 ψηφίων.
  • Μπορούν να εμφανίζουν τόσο ομαδικά όσο και αθροιστικά σύνολα.
  • Η συνολική ένδειξη παρτίδας μπορεί να επαναρυθμιστεί ενώ τα αθροιστικά σύνολα επαναφέρονται σε 9999 ενδείξεις.
  • Αυτές οι συσκευές διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση μπαταρίας και ο μαγνητικός αισθητήρας τους έχει ακρίβεια +/- 5%.
  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν περίβλημα από αλουμίνιο/νάιλον και σφραγισμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα που περιέχει ρότορα από νάιλον, άξονα καρβιδίου βολφραμίου, κεραμικά ρουλεμάν, γεννήτρια σήματος φερρίτη και δακτυλίους συγκράτησης από ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Είναι εργοστασιακά βαθμονομημένα σύμφωνα με το καύσιμο πετρελαίου.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Διηθητές καυσίμου: Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν αυτά τα φίλτρα με περίπου 35 mesh (500 microns) για την αποφυγή εισόδου θραυσμάτων στον μετρητή.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FM
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις μπαταρίες στους ψηφιακούς μετρητές καυσίμου της σειράς GPI 01A;

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες σε αυτούς τους μετρητές. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να θυμούνται ότι όταν οι μπαταρίες χάνουν ισχύ ή αφαιρούνται, η παρτίδα και οι αθροιστικές συνολικές ενδείξεις επανέρχονται στο μηδέν. Αλλά οι εργοστασιακές ρυθμίσεις βαθμονόμησης διατηρούνται.

Πώς να εγκαταστήσετε αυτούς τους ψηφιακούς μετρητές καυσίμου της σειράς GPI 01A;

  • Αφαιρέστε το ακροφύσιο από τον εύκαμπτο σωλήνα και τυλίξτε τους εύκαμπτους σωλήνες με ταινία σπειρώματος χωρίς να εισχωρήσετε στη διαδρομή ροής.
  • Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα με τη θύρα εξόδου του επιλεγμένου μετρητή έχοντας ένα βέλος στραμμένο προς την κατεύθυνση της ροής.
  • Στερεώστε το ακροφύσιο στο άλλο άκρο του μετρητή. Χρησιμοποιήστε ένα κλειστό εξάρτημα 3/4 ιντσών εάν απαιτείται. Σφίξτε τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
  • Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν in-line σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό.
  • Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η γραμμή να είναι γεμάτη χωρίς αέρα για ακρίβεια.

Ποια είναι η βαθμολογία πίεσης και θερμοκρασίας αυτών των ψηφιακών μετρητών καυσίμου της σειράς GPI 01A;

Οι ψηφιακοί μετρητές καυσίμου της σειράς GPI 01A έχουν βαθμολογία πίεσης 300 PSI (21 bar) και θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται από 14 έως 130 βαθμούς F (-10 έως 54 C).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;