GPIMETERS Σειρά 02Α, Μετρητές νερού


Φίλτρα
Ακρίβεια: + / -% 5 , Βάθος: 2.41 " , Υψος: 2.14 " , Υλικό: Αλουμίνιο , Πλάτος: 4"
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΕμφάνιση μονάδωνΘερμοκρασία υγρού. ΕύροςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
02A52LM
BSPP Θηλυκό1"11 έως 113 lpmΛίτρο14 έως 130° F300 psi€417.48
RFQ
A
02A31GM
FNPT1"3 έως 30 gpmγαλ.14 έως 130° F300 psi€417.48
RFQ
A
02A31LM
FNPT1"11 έως 113 lpmΛίτρο14 έως 130° F300 psi€417.48
RFQ

Σειρά 02Α, Μετρητές νερού

Οι μετρητές νερού της σειράς GPI 02A είναι ιδανικοί για την ακριβή μέτρηση της ροής του νερού σε υδραυλικές εφαρμογές. Χρησιμοποιούνται για άρδευση και σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους για την παρακολούθηση της χρήσης του νερού για λόγους τιμολόγησης και διατήρησης. Διαθέτουν δυνατότητες διπλής αθροιστικής άθροισης, όπως επιλογές κατά παρτίδες και αθροιστικές επιλογές για τη μέτρηση της ροής κατά τη διάρκεια μιας χρήσης, διασφαλίζοντας ακριβή μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού. Αυτοί οι μετρητές νερού προσφέρουν μια επιλογή απομακρυσμένης παρακολούθησης που επιτρέπει στον μετρητή να συνδεθεί σε ένα εξωτερικό σύστημα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία παλμών ανοιχτού συλλέκτη NPN. Η ένδειξη LCD τους τροφοδοτείται από δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA για ελάχιστη διακοπή λειτουργίας. Αυτοί οι μετρητές νερού της σειράς GPI 02A μπορούν να αντέξουν ένα εύρος θερμοκρασίας υγρού από 14 έως 130 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;