Εργαλεία φινιρίσματος

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Μύλος 2 τροχών 21 x 29 x 29 ίντσες 115v
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD6HKU
Μοντέλο: 67812
€4,886.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βούρτσα τροχού 3 ιντσών με κόμπους, στήριγμα τρύπας άξονα, σύρμα 0.014 ίντσας Dia.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD2JBR
Μοντέλο: 66252839021
€6.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Brake, 10 Inch Size, With 4 Way Die For Open Cavity
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL3WZV
Μοντέλο: AC1052
€2,919.29 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Cup Brush, 2 3/4 Inch Brush Dia, M10 X 1.25 mm Arbor Hole Size
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT2CME
Μοντέλο: Α-98441
€41.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτρικός χαράκτης, διακόπτης 2 ταχυτήτων, 2200 κτυπήματα ανά λεπτό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH6TDF
Μοντέλο: 2050-15
€136.78 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Σύνδεσμος 3 Hp 3/4 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD4QJB
Μοντέλο: 1791308
€11,998.38 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Knot Wire Wheel Brush, 6 Inch, 0002634600
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT4QLJ
Μοντέλο: 0002634600
€81.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σετ Mini Mounted Point 10 τεμ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH6WBB
Μοντέλο: 87151
€78.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βούρτσα τροχού σύρματος χωρίς πάρκινγκ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG9RJR
Μοντέλο: WB-44D
€330.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ταλαντωμένο καρβίδιο Grit Flush Pk5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG3ERC
Μοντέλο: 50653 / BAG5
€58.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φρένο λαμαρίνας, Χειροκίνητος μοχλός, Χωρητικότητα 22 Ga, 157 ίντσες Μέγ. Πλάτος κάμψης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN9AZT
Μοντέλο: HB-15722
€21,701.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Tube Brush, Single Shank, 0.105 Inch Brush Dia., 1 Inch Brush Length, Abrasive Nylon
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN2RPM
Μοντέλο: 91040
€13.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...144145

Εργαλεία φινιρίσματος

Τα εργαλεία φινιρίσματος είναι μια σειρά οργάνων που έχουν σχεδιαστεί για να τελειοποιούν και να τελειοποιούν τις τελικές λεπτομέρειες ενός έργου. Χρησιμοποιούνται για να επιτύχουν λείες, ομοιόμορφες επιφάνειες, ακριβείς άκρες και περίπλοκες λεπτομέρειες. Αυτά τα εργαλεία φινιρίσματος περιλαμβάνουν γωνιακούς τροχούς, πρέσες κληματαριάς, ταινιοτριβεία, ιμάντα/δισκοτριβεία, φαλτσοκόπτες και μύλο σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Οι γωνιακοί μύλοι χρησιμοποιούνται για την κοπή, λείανση και στίλβωση διαφόρων υλικών, ενώ οι πρέσες κληματαριάς παρέχουν ακριβείς εργασίες συναρμολόγησης ή συμπίεσης. Τα τριβεία με ιμάντα / δίσκους είναι ιδανικά για λείανση και λείανση επιφανειών. Τα λοξοτμήματα δημιουργούν λοξότμητες άκρες στα υλικά και οι μύλοι σκυροδέματος και τοιχοποιίας είναι σχεδιασμένοι για λείανση και στίλβωση επιφανειών σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αυτά τα εργαλεία φινιρίσματος είναι απαραίτητα για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου φινέτσας και ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα έργων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;