Σύνολα Bit Impact

Φίλτρα

PROTO -

Impact Bit Socket Set

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται πρίζεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ741521 / 2 "7ΣΑΕ1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€174.98
BJ742521 / 2 "6Μετρικός6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€174.85
CJ392301/4 ", 3/8"10Γυναικεία Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€128.21
DJ075953 / 4 "5ΣΑΕ9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€363.16
EJ721523 / 8 "7ΣΑΕ1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€126.68
FJ722523 / 8 "5Μετρικός4, 5, 6, 8, 10 χλστ€109.61
WESTWARD -

Σετ πρίζας Bit Impact

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται πρίζεςΤύπος συμβουλήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4PRH31 / 2 "18ΣΑΕ και μέτρησηSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 In; Μέτρηση: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 χλστ.Hex€186.27
B4PRH71/4", 3/8", 1/2"12ΣΑΕΚίνηση 1/4 ": T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Drive: T60Torx€77.32
C4PRG13 / 8 "13ΣΑΕ και μέτρηση3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 χλστ.Hex€93.27

Σύνολα Bit Impact

Τα εξαρτήματα και τα σετ υποδοχής κρουστικών κομματιών συνοδεύονται από μια ποικιλία μεγεθών μιτών συμβατών με εργαλεία κρουστικής κίνησης για να χαλαρώσετε ή να σφίξετε τους επίμονους συνδετήρες. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα από αυτά τα σετ μπιτ αντίκτυπου από επωνυμίες όπως Πρωτο, Westward και Εργαλείο Ράιτ. Είναι σχεδιασμένα να αντέχουν την υψηλή ροπή και τη δύναμη που συνδέονται με τα εργαλεία κρούσης υπό επαναλαμβανόμενες λειτουργίες. Οι υποδοχές έχουν ένα κομμάτι στο ένα άκρο που ταιριάζει στην κεφαλή του συνδετήρα, ενώ το αντίθετο άκρο του μύτη έχει μια τετράγωνη κίνηση που συνδέεται σε ένα κλειδί κρουστικής ισχύος με το ίδιο μέγεθος κίνησης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των κομματιών υποδοχής κρούσης που διατίθενται σε μεγέθη μονάδας δίσκου 1/2, 1/4, 3/8 και 3/4 ιντσών στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;