Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J74252 Impact Bit Socket Set, Metric, 1/2 Inch Size Drive, 6 Point - 6 Pc | AD8FNB 4JX23

PROTO J74252 Impact Bit Socket Set, Metric, 1/2 Inch Size Drive, 6 Point - 6 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FNB Μοντέλο: J74252Cross Ref: 4JX23

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€174.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πρίζας Bit Impact
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Αριθμός κομματιών6
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Περιλαμβάνονται πρίζες6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.134
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνήθως χρησιμοποιείται σε κατεστραμμένους και πεισματάριους συνδετήρες
    • Σχεδιασμένο για να αντέχει φορτία υψηλής ροπής που παράγονται από σύγχρονα γαλλικά κλειδιά
    • Θερμική επεξεργασία για τη διατήρηση της ισορροπίας σκληρότητας και αντοχής
    • Ελαχιστοποιεί τη στρογγυλοποίηση συνδετήρων για να εξασφαλίσει την παράταση της διάρκειας ζωής του συνδετήρα
    • Προσφέρει σφράγιση μεγεθών σε εργαλεία για ευκολία στην αναγνώριση
    • Περιλαμβάνει μια οπή κλειδώματος για αποτελεσματικό κράτημα του εργαλείου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται πρίζεςΤιμή
PROTO J72152 Κρουστικό σετ πρίζας 3 / 8in Drive 6 Point 7 Pc | AD8FGE 4JW99 J721523 / 8 "7ΣΑΕ1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€126.68
PROTO J72252 Σετ πρίζας Bit Impact 3 / 8in Drive 6 Point 5 Pc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5Μετρικός4, 5, 6, 8, 10 χλστ€110.70
PROTO J74152 Σετ πρίζας Bit Impact Drive 1/2 ίντσας 6 Point 7 Pc | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7ΣΑΕ1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€174.98
PROTO J07595 Σετ υποδοχής μπιτ 3 / 4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5ΣΑΕ9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€393.29
PROTO J39230 Impact Bit Socket Σετ Θηλυκό Torx 10τμχ. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3/8"10Γυναικεία Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€128.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J74252 Impact Bit Socket Set, Metric, 1/2 Inch Size Drive, 6 Point - 6 Pc
€174.85 /μονάδα