Μονωμένες χειρολαβές

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "€254.22
AFT-J.151AVSE3 / 8 "7"€188.84
WIHA TOOLS -

Μόνωση καστάνια

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A128531 / 2 "10.25 "€443.38
B128511 / 4 "5.5 "€385.85
C128523 / 8 "7.5 "€368.58
KNIPEX -

Μόνωση καστάνια

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A98 411 / 2 "10.5 "€272.51
B98 313 / 8 "7.5 "€281.06
AMPCO METAL -

Μονωμένο καστάνι Αντιστροφή 3/8 x 7-3 / 4 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
IW-142RAB8AAN€487.71
CH HANSON -

Μονωμένη καστάνια, μέγεθος 3/8 ιντσών, 7500 VAC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
USC01780ΑΓ2ΑΥΡ€239.72

Μονωμένες χειρολαβές

Οι καστάνια χειρός έχουν σχεδιαστεί για να σφίγγουν ή να χαλαρώνουν τα στοιχεία στερέωσης επιτρέποντας την κίνηση προς μία μόνο κατεύθυνση, αποτρέποντας την κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα μονωμένα εργαλεία καστάνιας χειρός προσφέρουν τη λειτουργικότητα των τυπικών καστάνιας, με πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μονωμένων καστάνια από Ampco, Knipex, CH Χάνσον, Facom και Wiha. Μπορούν να αναθεωρηθούν για λειτουργία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι καστάνια χεριών με μόνωση Wiha είναι πιστοποιημένες με FM, NFPA & ASTM για ασφαλή ηλεκτρική λειτουργία και διαθέτουν κατασκευή από μπρούτζο αλουμίνιο και χειρολαβή στην περιοχή της λαβής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα μονωμένων καστάνιας χειρός, που διατίθενται σε μεγέθη δίσκου 1/2, 1/4 και 3/8 ιντσών στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;