APPROVED VENDOR 316 Inline Fire Safe Ball Valve, FNPT x FNPT


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: FNPT x FNPT , Τύπος λαβής: Μοχλός κλειδώματος , Μέγιστη. Πίεση: WOG 2000 psi , Μέγιστη. Πίεση ατμού: WSP 150 psi , Υλικό σφραγίδας: Rptfe , Υλικό καθίσματος: Rptfe , Υλικό στελέχους: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F , Δομή βαλβίδας: 1-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
32H983
1"Αρχικό€133.55
A
32H985
1.5 "Αρχικό€242.12
A
32H984
1.25 "Αρχικό€162.20
A
32H981
1 / 2 "Αρχικό€77.15
A
32H979
1 / 4 "Πλήρης€84.75
A
32H986
2"Αρχικό€346.25
A
32H982
3 / 4 "Αρχικό€106.50
A
32H980
3 / 8 "Αρχικό€82.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;