Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H984 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AFT

APPROVED VENDOR 32H984 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AFT Μοντέλο: 32H984

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€188.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ασφαλείας για πυρκαγιά
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςRptfe
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H979 Ανοξείδωτη βαλβίδα μπάλα Fnpt 1/4 In | AC6AFM 32H9791 / 4 "Πλήρης€84.46
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32H980 Ανοξείδωτη βαλβίδα σφαιρών Fnpt 3/8 In | AC6AFN 32H9803 / 8 "Αρχικό€86.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H981 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1/2 In | AC6AFP 32H9811 / 2 "Αρχικό€76.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H982 Ανοξείδωτη βαλβίδα μπάλα Fnpt 3/4 In | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Αρχικό€103.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H983 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1 In | AC6AFR 32H9831"Αρχικό€126.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H985 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Αρχικό€259.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H986 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Αρχικό€370.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32H984 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/4 In
€188.32 /μονάδα