ασφάλειες

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Κασέτα Fuse, 12A, 250VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BC7ZMW
Μοντέλο: ABC-V-12-R
€6.85 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Fuse 150ma Gmc 250vac - Πακέτο 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD7ACR
Μοντέλο: GMC-150-R
€51.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Ασφάλεια 15α Μη ενδεικτικά Bbs 48vac
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΑ9ΕΤΕ
Μοντέλο: BBS-15
€9.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Fuse Kit, UL Fuse Class R, 600 VAC, Disconnect Switch Size 400 A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU2RVP
Μοντέλο: HR65Α
€186.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ασφάλεια, 10A, 250V AC, Μήκος 1-1/2 ίντσας x Διάμετρος 13/32 ιντσών.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CY3ECR
Μοντέλο: FLM010
€6.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ασφάλεια, 40A, 250V AC, Μήκος 3 ίντσες x Διάμετρος 13/16 ίντσες, Κυλινδρικό σώμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CY3EEG
Μοντέλο: FLNR040
€14.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ασφάλεια, Fast Acting, 250V, 5A, 5 x 20mm Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH4YKW
Μοντέλο: GSB5
€2.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ασφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας, 500A, 700V AC, Τετράγωνο σώμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CY3FNY
Μοντέλο: PSR031UL0500Z
€218.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 300V, 1200A, aR Class
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH4UHA
Μοντέλο: A30QS1200-128
Προσθήκη στο καλάθι
Specialty Fuse, Capacitor Fuse, 60A, 600VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BC8XUR
Μοντέλο: KGJ-E-60
€260.47 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Specialty Fese, High Speed, 690VAC, 63A, Square Body Blade Fuse
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BD2ZXU
Μοντέλο: 170M3139
€311.75 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ασφάλεια Midget Time Delay, 250V, 4A, 1 Pole
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG8WQM
Μοντέλο: TRM4
€10.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...863864

ασφάλειες

Οι ασφάλειες προστατεύουν από ζημιές που προκαλούνται στον ηλεκτρικό εξοπλισμό από διακυμάνσεις στο ρεύμα. Χρησιμοποιούνται σε οικιακές συσκευές, σε οχήματα, παντού. Οι ασφάλειες προστατεύουν τον εξοπλισμό σας από ανεπιθύμητες υπερτάσεις ή βραχυκύκλωμα και χρειάζονται διαφορετικά μεγέθη και τύποι ασφαλειών από κάθε συσκευή. Raptor Supplies σας παρέχει ασφάλειες κάθε είδους, είτε πρόκειται για δουλειά χαμηλού επιπέδου που χρειάζεται απλή ασφάλεια είτε βαρύτερη, έχουμε όλα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;