Κινητήρες C-Frame

Φίλτρα

Ντέιτον Οι κινητήρες πλαισίου C είναι ιδανικοί για την τροφοδοσία μικρών ανεμιστήρων και φυσητήρων που χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό εξαερισμού μπάνιου, υγραντήρες, απορροφητήρες, ηλεκτρικούς...Διάβασε περισσότερα

DAYTON -

Κιτ κινητήρα C-Frame

Τα κιτ κινητήρα με πλαίσιο C Dayton χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ανεμιστήρα και ανεμιστήρα HVAC. Περιλαμβάνουν κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, βραχίονες, προσαρμογείς και λεπίδες ανεμιστήρα. Οι μονοφασικοί, άμεσοι κινητήρες κίνησης μπορούν να περιστρέφονται τόσο προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού όσο και αριστερόστροφα με μέγιστη ταχύτητα 3000 RPM. Η θερμική προστασία αποτρέπει την υπερθέρμανση των κινητήρων. Μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε προσανατολισμό χρησιμοποιώντας βραχίονες H. Είναι πιστοποιημένα με CSA και UL-καταχωρημένα για ασφαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κιτ κινητήρων με πλαίσιο C, διαθέσιμα σε βαθμολογίες κινητήρα 1/45 και 1/150 HP.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΡουλεμάνΠλήρες φορτίοHPHzΘερμική προστασία κινητήραΜήκος άξοναΘερμική προστασίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3ΗΕΗ1115Μπάλα0.351/15060Αντίσταση1.375 "Αντίσταση€71.79
B3ΗΕΗ2115/230Μανίκι1.1/0.551/4550/60AUTO1 5 / 16 "AUTO€71.66
DAYTON -

Κινητήρες C-Frame σκιών 115 τάσης

ΣτυλΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΑριθμός ΤαχυτήτωνΠεριστροφήΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4M1802750Μανίκι0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "€37.12
A4M2122750Μανίκι0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "€35.90
A4M2102800Μανίκι0.591CCWSE1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "€33.92
A4M2092800Μανίκι0.931CCWSE1801-30007 / 32 "1.75 "€39.69
A4M2112850Μανίκι0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "€36.23
B4M0753000Μανίκι1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.84
B4M0763000Μανίκι1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€54.59
C3LC323000Μανίκι0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€47.99
B4M0673000Μανίκι0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.68
B4M0733000Μανίκι1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€37.75
D4M0803000Μπάλα1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"€72.44
D4M0783000Μπάλα1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"€58.47
D4M0793000Μπάλα0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"€60.14
B4M0703000Μανίκι0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€28.99
B4M0723000Μανίκι0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.33
D4M0773000Μπάλα0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "€52.82
B4M0683000Μανίκι0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.81
E4M9873000Μανίκι0.351Μηχανικά αναστρέψιμη1801-30003 / 16 "1.375 "€46.83
B5M0643000Μανίκι2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"€78.30
F5M0653200Μπάλα3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "€97.26
DAYTON -

Μοτέρ σκιασμένου πόλου C Frame, 230V

Οι κινητήρες πλαισίου C με σκίαση Dayton χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία ηλεκτρικών θερμαντήρων, πιστολιών μαλλιών, υγραντήρων, ανεμιστήρων μπάνιου και ψυκτικού εξοπλισμού. Αυτοί οι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν με σφαιρίδια / χιτώνια για λιγότερη περιστροφική τριβή ενώ λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 3200 σ.α.λ. Επιτρέπουν την τοποθέτηση σε καρφιά ή τρύπα για εύκολη εγκατάσταση και διαθέτουν περιβλήματα ανοιχτού αέρα για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα. Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 40 βαθμούς C, και είναι διαθέσιμοι σε εκδόσεις 1/250, 1/150, 1/70 και 1/40 hp.

ΣτυλΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΠεριστροφήΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4M0693000Μανίκι0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Αντίσταση€28.78
A4M0743000Μανίκι0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"AUTO€41.55
A4M0713000Μανίκι0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Αντίσταση€31.78
B5M0663200Μπάλα1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "AUTO€107.28

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι ταχύτητες περιστροφής αυτών των κινητήρων πλαισίου C;

Αυτοί οι κινητήρες πλαισίου C Dayton έχουν περιστροφές στην πινακίδα τύπου που κυμαίνονται από 2750 έως 3200 σ.α.λ.

Ποια είναι η σημασία των διαφορετικών κωδικών κατεύθυνσης περιστροφής κινητήρα;

Η φορά περιστροφής του άξονα κινητήρα καθορίζεται γενικά ως κωδικός, όπως CWLE, CCWLE, CWSE & CCWSE. Αυτοί οι κωδικοί υποδεικνύουν εάν ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται δεξιόστροφα (CW) ή αριστερόστροφα (CCW) όπως φαίνεται από το άκρο του άξονα (SE) ή από το άκρο του ηλεκτροδίου (LE). Ορισμένοι κινητήρες είναι αναστρέψιμοι και θα έχουν κατάλληλα διαγράμματα καλωδίωσης για την επιλογή της επιθυμητής ρύθμισης περιστροφής.

Πώς είναι εγκατεστημένοι αυτοί οι κινητήρες πλαισίου C;

Αυτοί οι κινητήρες πλαισίου C Dayton διαθέτουν οπές στερέωσης σε κάθε πλευρά του στάτη ή στα απέναντι άκρα του άξονα για εύκολη εγκατάσταση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;