Ηλεκτρικές αντλίες ψεκασμού

Φίλτρα

Οι ηλεκτρικές αντλίες ψεκασμού χρησιμοποιούνται για τη διανομή σαπουνιού, την έγχυση υγρών λιπασμάτων και τη μεταφορά χημικών ουσιών. Είναι επίσης κατάλληλα για τη διανομή / μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου ή...Διάβασε περισσότερα

FLOJET -

Ηλεκτρικές αντλίες ψεκασμού

ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΥλικό σώματοςΥλικό διαφράγματοςΤάσηΠλάτοςFps AmpsΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A02130571GTEFCΝάιλονEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
B04300-528ATEFCΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59
A02100953GΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
CLF112301GΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€179.92
DD21X005AΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
E03501-503AΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€206.29
BANJO FITTINGS -

Ηλεκτρική αντλία

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A234ΠΕ51ΣΣ€8,912.21
B234ΠΕ5ΣΣ€7,907.15
VERSA-MATIC -

Αντλίες διαφράγματος

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD3231B5011AΑντλία διαφράγματος---7 15 / 16 "---€210.53
BWR10PP6XPP9.Αντλία διαφράγματος3 / 8 "CE.pngSantopreneR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€422.23
RFQ
C166-200-46Αντλία διαφράγματος---5.80---€247.54
DLF222201DΑντλία διαφράγματος---6 13 / 16 "---€111.00
E8000-813-238Αντλία διαφράγματος-Αναγνωρισμένο συστατικό UL για τον Καναδά και τις ΗΠΑ-8.40-1.6 gpm-€295.22
FE4SJ5F5S0-3AΑντλία διαφράγματος1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi€27,854.36
RFQ
BWR10PP5BPP9.Αντλία διαφράγματος3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€595.05
RFQ
GE4SJ5F5S0-FPΑντλία διαφράγματος1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi€11,747.45
RFQ
HE5PP5T5T9CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,983.14
IE5SP5T559CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,939.55
JE1PA2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1"-Μπόνα Ν8.125 "1 / 8 "-100 psi€2,381.39
KE1AA5T559C-ATEXΑντλία διπλού διαφράγματος1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,911.49
IE5SP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
LE1SA5T559C-ATEXΑντλία διπλού διαφράγματος1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€5,117.60
ME5AP5T559CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
NE2PA6D669CΑντλία διπλού διαφράγματος2"-Σαντοπρένη (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€8,812.48
LE1SA6X669C-ATEXΑντλία διπλού διαφράγματος1"-Σαντοπρένη (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€4,334.28
KE1AA2R229C-ATEXΑντλία διπλού διαφράγματος1"-Μπόνα Ν9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,500.37
ME5AP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
IE5SP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89
HE5PP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,530.41
NE2PA2D229CΑντλία διπλού διαφράγματος2"-Μπόνα Ν12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€8,729.57
JE1PA5T5T9CΑντλία διπλού διαφράγματος1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi€3,127.37
HE5PP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,430.94
ME5AP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
SHURFLO -

Ηλεκτρικές αντλίες ψεκασμού

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Υλικό διαφράγματοςGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2088-394-15445Λίστα UL και CSAΠολυπροπυλένιο170Σαντοπρένη2.411.844.40€353.67
B8000-811-288100Αναγνωρισμένο συστατικό UL για τον Καναδά και τις ΗΠΑΝάιλον160Σαντοπρένη (R)0.900.834.24€310.59
SHURFLO -

Κιτ επισκευής αντλίας διαφράγματος, κιτ επισκευής αντλίας διαφράγματος, 94-395-06, 4Un54, Shurflo, 8000

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
94-395-06CU2QVE€47.42
SHURFLO -

Αντλία διαφράγματος, Ηλεκτρική, 2088-343-135, Διακόπτης πίεσης ζήτησης, Πολυπροπυλένιο, Σαντοπρένιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2088-343-135CU2QVK€304.46
SHURFLO -

Pump Valve Kit, Viton/Nylon Valve Kit, 94-390-15, 4Un55, Shurflo, 8000, Viton

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
94-390-15CU2QVM€124.37
SHURFLO -

Pump Valve Kit, Viton/Polypro Valve Kit, 94-232-05, 4Un18, Shurflo, 2088, Polypropylene

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
94-232-05CU2QVN€49.26
SHURFLO -

Pump Valve Kit, Viton/Polypro Valve Kit, 94-390-05, 4Un54, Shurflo, 8000

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
94-390-05CU2QVP€106.09
LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλία καθαρισμού χαλιών 115 Volt

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
532002AA3UZG€298.02
FLOJET -

Αντλία συστήματος αυτόματης ζήτησης νερού, LFP122202K, Διακόπτης πίεσης ζήτησης, πολυπροπυλένιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LFP122202KCP6BXJ€184.58
SHURFLO -

Κιτ επισκευής αντλίας διαφράγματος, κιτ επισκευής αντλίας διαφράγματος, 94-238-03, 4Un18, Shurflo, 2088

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
94-238-03CU2QVD€86.63
SHURFLO -

Αντλία διαφράγματος, Ηλεκτρική, 2088-313-145, Διακόπτης πίεσης ζήτησης, Πολυπροπυλένιο, Σαντοπρένιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2088-313-145CU2QVJ€436.70
SHURFLO -

Αντλία διαφράγματος, Ηλεκτρική, 8000-533-236, Διακόπτης πίεσης ζήτησης, Πολυπροπυλένιο, Σαντοπρένιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
8000-533-236CU2QVL€273.67
AME INTERNATIONAL -

Αντλία 2 ταχυτήτων, ηλεκτρική, φορητή

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
15715CE8WVP€6,746.73
δείτε Λεπτομέρειες

Ηλεκτρικές αντλίες ψεκασμού

Raptor Supplies προσφέρει ένα πλήθος διαφράγματος, καθαριστικών χαλιών και ηλεκτρικών ψεκαστήρων από μάρκες όπως Φλότζετ, Little Giant και Σούρφλο. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν μοτέρ βούρτσας / TENV / TEFC για παροχή υψηλής ταχύτητας, αθόρυβης λειτουργίας και αποφυγής συνθηκών υπερθέρμανσης. Είναι σε θέση να αντέχουν θερμοκρασίες και πιέσεις έως 170 βαθμούς F και 70 psi, αντίστοιχα. Οι αντλίες διπλού διαφράγματος 2 θαλάμων είναι ιδανικές για τη διανομή σαπουνιού, τη μεταφορά χημικών και την έγχυση υγρών λιπασμάτων, καθώς και τη διευκόλυνση της χρήσης με άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα ή καθαρό & φιλτραρισμένο πεπιεσμένο αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρικές αντλίες ψεκαστήρα που διατίθενται σε βαθμολογίες ασφαλειών που κυμαίνονται μεταξύ 2.5 και 15Α Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας αντλίας διαφράγματος;

  • Μέγεθος της αντλίας
  • Τύπος ρευστού που αντλείται.
  • Απαιτούμενος ρυθμός ροής .
  • Επιθυμητή πίεση λειτουργίας.
  • Χημική και θερμοκρασιακή συμβατότητα των υλικών υγρών και αντλιών.

Πώς να συντηρήσετε μια ηλεκτρική αντλία ψεκαστήρα;

  • Καθαρίζετε την αντλία μετά από κάθε χρήση.
  • Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και αντικαταστήστε τα ανταλλακτικά εάν χρειάζεται.
  • Αποθηκεύστε την αντλία σωστά όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;