Γενικοί σκοποί AC Motors

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

AC Motor, 1/3 HP, 825 rpm, 1 Speed, 6 Pole, 220-240 V, 1 Phase, 50 Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CY3TCH
Μοντέλο: 5KCP39HGHD561S
δείτε Λεπτομέρειες
Μοτέρ φρένων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase TEFC, 56C Frame
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AJ6YEM
Μοντέλο: VEBM3554
€2,106.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτρικός κινητήρας, 0.75Hp, 60/50Hz, 900 Rpm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BC3FGB
Μοντέλο: .7509ET3EAL100L-W22
€896.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτρικός κινητήρας, 100Hp, 60Hz, 1775 Rpm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BB8KWP
Μοντέλο: 10018EP3E405JP-W22
€7,118.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτροκινητήρας, 10Hp
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BB9AHX
Μοντέλο: 01036EP3E215JM-S
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτρικός κινητήρας, 50Hp, 60Hz, 3555 Rpm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BB6UNR
Μοντέλο: 05036EP3E326JM-W22
Προσθήκη στο καλάθι
Κινητήρας γενικής χρήσης, 1.50/1 HP, 3 φάση, 60/50 Hz, 230/460 και 190/380 V, 1800 σ.α.λ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD6DXV
Μοντέλο: 145TTDR6126
€857.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μοτέρ γενικής χρήσης, Open Air-Over, άκαμπτη βάση βάσης, 1 HP, 1160 RPM πινακίδας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU7PFF
Μοντέλο: D1P3Η
€776.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κινητήρας 3 Φάση 2hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 85.5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB7GVL
Μοντέλο: U2P1D
€614.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κινητήρας, 3 Phase, 10 Hp, 1770 213/5tc 12.4a
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG3FDE
Μοντέλο: 01018OT3E215TC-S
€1,372.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κινητήρας Severe Duty, 2 HP, 1800 RPM, 208-230/460V, 145TC Frame, C-Face with Feet
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ8RJL
Μοντέλο: PEWWE2-18-145TC
€534.60 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Μοτέρ Washdown, Capacitor-Start, 3/4 HP, 3, 600 RPM πινακίδας, 115/208-230VAC, 56C
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU7PKT
Μοντέλο: WD34C1JC
€651.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...532533

Γενικοί σκοποί AC Motors

Οι κινητήρες γενικής χρήσης είναι κινητήρες γενικής χρήσης που προσφέρονται από Raptor Supplies. Κινητήρες μαγνήτη, κινητήρες με ανεμιστήρα με φρένα, τριφασικοί κινητήρες - όλοι είναι διαθέσιμοι στο Raptor Supplies. Αυτοί οι κινητήρες για όλες τις χρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία έργων για μια ποικιλία θέσεων εργασίας. Οι κινητήρες που προσφέρονται από εμάς διατίθενται σε διαφορετικές προδιαγραφές τάσης, καθώς και σε μια σειρά στροφών. Βρείτε προσιτούς και καλής ποιότητας κινητήρες για όλες τις χρήσεις στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;