Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cbf 40a 32vdc
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE7WQL
Μοντέλο: CBF-40
€13.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Λάμπα LED, βίδα Mogul, 175W MH, 38W, 5000K, LED, 120 έως 277 V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT7RHZ
Μοντέλο: 38GC/LED/830/ND EX39 BB 6/1
€81.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σωλήνας LED, Ονομαστικό μήκος 4 πόδια, T8, Μεσαίο Bi-Pin, 32 W LFL, 15 W, 2150 lm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR2TUW
Μοντέλο: LED15ET8/G/4/850/CVG
€20.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 20
Γραμμική λάμπα LED, Ονομαστικό μήκος 4 ποδιών, T8, Μεσαίο Bi-Pin, 15W, 2200 lm, LED
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU2PEG
Μοντέλο: 06659E
€27.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 30
Αρσενικό Γρήγορη αποσύνδεση, μόνωση, 0.250 Tab, 22 έως 18 Awg, Nylon, τσάντα 100 τεμαχίων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG9BKE
Μοντέλο: 80254
€8.55 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ηλιακός μετατροπέας αρνητικής γείωσης φωτοβολταϊκού βοηθητικού συστήματος, είσοδος 1000 VDC, έξοδος 357 VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6XRY
Μοντέλο: SOX66T1060001011
€1,890,765.45 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ηλιακός μετατροπέας αρνητικής γείωσης φωτοβολταϊκού βοηθητικού συστήματος, είσοδος 1000 VDC, έξοδος 357 VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6XQY
Μοντέλο: SOX66T1031001010
€1,890,765.45 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αρνητικός ηλιακός μετατροπέας γείωσης, Είσοδος 300 έως 600 VDC, Έξοδος 480 VAC, Ισχύς 250 kW
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6WQL
Μοντέλο: SOX23111B4920M1011
€435,010.06 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αρνητικός ηλιακός μετατροπέας γείωσης, Είσοδος 300 έως 600 VDC, Έξοδος 480 VAC, Ισχύς 250 kW
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6WYK
Μοντέλο: SOX23211B1910M1011
€430,759.10 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αρνητικός ηλιακός μετατροπέας γείωσης, Είσοδος 300 έως 600 VDC, Έξοδος 480 VAC, Ισχύς 250 kW
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6WLR
Μοντέλο: SOX23111B1911M0011
€475,040.91 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Θετικός Επίγειος Ηλιακός Μετατροπέας, Είσοδος 300 έως 600 VDC, Έξοδος 480 VAC, Ισχύς 250 kW
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6XED
Μοντέλο: SOX23212B1692M0011
€411,550.43 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Λυχνία LED με διπλό πρόσωπο Κόκκινο / κίτρινο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC3RUL
Μοντέλο: G5300
€61.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...120121

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός αυτοκινήτων περιλαμβάνει λαμπτήρες και λαμπτήρες αυτοκινήτων, μίνι διακόπτες κυκλώματος, ειδικά εργαλεία και αξεσουάρ μπαταρίας, δοκιμαστές κυκλωμάτων, φλας, διακόπτες φλας, μετατροπείς και αξεσουάρ. Οι λαμπτήρες και οι λαμπτήρες αυτοκινήτων παρέχουν φωτισμό για τους προβολείς, τα πίσω φώτα και τον εσωτερικό φωτισμό. Οι μίνι διακόπτες προστασίας κυκλωμάτων προστατεύουν τα κυκλώματα από υπερβολική ροή ρεύματος, ενώ τα ειδικά εργαλεία και αξεσουάρ μπαταρίας βοηθούν στη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι ελεγκτές κυκλωμάτων διαγιγνώσκουν ηλεκτρικές βλάβες, ενώ τα φλας και οι διακόπτες φλας υποδεικνύουν στροφές. Οι μετατροπείς και τα αξεσουάρ μετατρέπουν την ισχύ DC σε τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, επιτρέποντας τη χρήση της συσκευής AC στα οχήματα. Αυτά τα εξαρτήματα εξασφαλίζουν συλλογικά σωστή ηλεκτρική λειτουργία, ασφάλεια και άνεση στα οχήματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;