Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111322.00 A6P11NR2H | AJ2QFB A6P11NR2H

LEESON 111322.00 A6P11NR2H Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QFB Μοντέλο: 111322.00Cross Ref: A6P11NR2H

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€580.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
Συνέλευση042506
ΚώδικαςD
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56HZ
Πλήρες φορτίο8 / 4
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMEJ26RX
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος84
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004004
    • Τύλιγμα: P63637
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ (EPOXY)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηDutyΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100768.00 A4P17NJ2E | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007ΑΜ035Α5LO100768ΣυνεχήςΑνθεκτική βάσηB98ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625€482.00
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100805.00 A4P11NJ1F | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007ΑΜ035Α5LO100805ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥB92ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€115.47
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100824.00 A4P11NR2G | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007ΑΜ035Α5LO100824ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηB92ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€110.25
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111321.00 A6P11NR1G | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηB85.4ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€498.94
Μονοφασικός κινητήρας LEESON A099836.00 A4P8NR2A | AJ2UPR A4P8NR2A A099836.00Α-Α56227-52-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηF91ΜΟΝΟ AUT LCK RTR825€438.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 111322.00 A6P11NR2H Μονοφασικός κινητήρας
€580.04 /μονάδα