Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100805.00 A4P11NJ1F | AJ2PJQ A4P11NJ1F

LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PJQ Μοντέλο: 100805.00Cross Ref: A4P11NJ1F

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΣυνέλευσηLO100805
ΚώδικαςD
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζαS56Ζ
Πλήρες φορτίο2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 187
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα7ΑΜ035Α5
ΒάσηΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος92
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-6
    • Τύλιγμα: PE4862009
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηDutyΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100768.00 A4P17NJ2E | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007ΑΜ035Α5LO100768ΣυνεχήςΑνθεκτική βάσηB98ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625€482.00
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100824.00 A4P11NR2G | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007ΑΜ035Α5LO100824ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηB92ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€110.25
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111321.00 A6P11NR1G | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηB85.4ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€498.94
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111322.00 A6P11NR2H | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηB84ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€580.04
Μονοφασικός κινητήρας LEESON A099836.00 A4P8NR2A | AJ2UPR A4P8NR2A A099836.00Α-Α56227-52-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηF91ΜΟΝΟ AUT LCK RTR825€438.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Μονοφασικός κινητήρας
€115.47 /μονάδα