Μονοφασικός κινητήρας LEESON A099836.00 A4P8NR2A | AJ2UPR A4P8NR2A

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2UPR Μοντέλο: A099836.00Cross Ref: A4P8NR2A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€576.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςA
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48YZ
Πλήρες φορτίο6 / 3
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραΑ-Α56227-52
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος91
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM825
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - M099836.00 / A4P8NR1 -A
    • Απόδοση 100%: 64
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-6
    • Τύλιγμα: PE488252
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 6.3 / 3.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηDutyΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100768.00 A4P17NJ2E | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007ΑΜ035Α5LO100768ΣυνεχήςΑνθεκτική βάσηB98ΑΥΤΌΜΑΤΟ1625€590.86
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100805.00 A4P11NJ1F | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007ΑΜ035Α5LO100805ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥB92ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€599.15
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100824.00 A4P11NR2G | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007ΑΜ035Α5LO100824ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηB92ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€541.93
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111321.00 A6P11NR1G | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηB85.4ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€509.80
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 111322.00 A6P11NR2H | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑνθεκτική βάσηB84ΑΥΤΌΜΑΤΟ1075€711.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Μονοφασικός κινητήρας
€576.55 /μονάδα