Δοκιμή μη ηλεκτρικών ιδιοτήτων

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Χειροκίνητος Μηχανικός χρονοδιακόπτης τύπου Bell
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΕ7ΝΜΖ
Μοντέλο: 5ZPZ8
€26.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σύζευξη έκκεντρου και αυλακιού, Μέγεθος ζεύξης 6 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 6 ιντσών -8, μήκος 99.8 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV3DTA
Μοντέλο: BULK-CGF-308
€370.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Τροχός περιφέρειας 6 ίντσες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG9RNU
Μοντέλο: FPM-6
€66.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετρητής πάχους επίστρωσης, NIST, 0 έως 250 mil, σιδηρούχα μέταλλα, USB, Std Electronic
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP3LNE
Μοντέλο: PosiTector 6000 FTS1
€1,519.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετρητής Ηλεκτρικής Δύναμης, 10 N Μέγ. Δύναμη, 0.005 N Αναγνωσιμότητα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE8JPM
Μοντέλο: FH 10
€709.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετρητής Ηλεκτρικής Δύναμης, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ6ZUH
Μοντέλο: FS 4-500
€1,419.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υπέρυθρη κάμερα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR7QBX
Μοντέλο: T912185
€908.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετρητής υγρασίας, 1.5 έως 33%/5 έως 50% περιεκτικότητα σε υγρασία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ2VCB
Μοντέλο: TS06
€84.51 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Φορητός μετρητής ακτινοβολίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD4DCR
Μοντέλο: R8008
€706.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Steel Standard Σετ αντάπτορα M6 Thread - Πακέτο 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE4XLG
Μοντέλο: FG-M6ADP
€124.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Vibration Tester, With CalCert, 1-1000 mV/g, 10 Hz-10 kHz, 720 mm/sec
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU6KPE
Μοντέλο: 9080-ΕΞ
€5,188.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κύτταρα μέτρησης βάρους / δύναμης, 200kN
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE8HQJ
Μοντέλο: CD 20-2P2
€1,419.22 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
12...5960

Δοκιμή μη ηλεκτρικών ιδιοτήτων

Η δοκιμή μη ηλεκτρικών ιδιοτήτων περιλαμβάνει εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση φυσικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Οι μετρητές κραδασμών χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιπέδων και των συχνοτήτων δόνησης, παρέχοντας πληροφορίες για την υγεία και τη δομική ακεραιότητα του μηχανήματος. Οι μετρητές πάχους επίστρωσης καθορίζουν το πάχος των επιστρώσεων που εφαρμόζονται στις επιφάνειες, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. Οι μετρητές υγρασίας και τα αξεσουάρ βοηθούν στη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία στα υλικά, βοηθώντας στην πρόληψη προβλημάτων που σχετίζονται με την υγρασία. Οι ανιχνευτές διαρροών υπερήχων χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τον εντοπισμό διαρροών σε συστήματα υπό πίεση. Οι μετρητές στάθμης ήχου και οι βαθμονομητές μετρούν τα επίπεδα ήχου και βαθμονομούν τα όργανα μέτρησης με ακρίβεια. Αυτά τα εργαλεία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και τις αξιολογήσεις ασφάλειας σε διάφορες εφαρμογές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;