Spacers και Standoffs

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Hex Standoff, #4-40 Thread Size, 5/16 Inch Length, Brass, Zinc Plated
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU7KBD
Μοντέλο: ZSNDF-257
€1.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Hex Standoff, Μέγεθος κλωστής M3-0.5, Μήκος σώματος 10 mm, Μήκος σπειρώματος 4.7 mm, Πλάτος Εξάγωνο 6 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU7KDK
Μοντέλο: ZSNDF-99
€3.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Hex Standoff, Μέγεθος κλωστής M4-0.7, Μήκος σώματος 6 mm, Μήκος σπειρώματος 9.5 mm, Πλάτος Εξάγωνο 6 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU7KKJ
Μοντέλο: ZSNDF-96
€3.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Στρογγυλό διαχωριστικό, #10 για μέγεθος βίδας, ορείχαλκος, ψευδάργυρος, μήκος 7/16 ίντσες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU7MAE
Μοντέλο: ZSPCR-455
€3.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Στρογγυλό διαχωριστικό, M4 για μέγεθος βίδας, ανοξείδωτο ατσάλι, απλό, μήκος 5 mm, εσωτερική διάμετρος 4.2 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU7MVN
Μοντέλο: ZSPCR-356
€3.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Στρογγυλό διαχωριστικό, Nylon, #12 Μέγεθος βίδας, Μέγεθος 1/8, 10 Pk
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD3CUP
Μοντέλο: 13SP206
€3.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Στρογγυλή αναμονή, 10-32 μέγεθος νήματος, μέγεθος 1/2, 10Pk
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD3JPT
Μοντέλο: 15TSP028
€11.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Spacer Int/Extension Stud M5 x 0.8, 25mm μήκος, 100PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH7VGY
Μοντέλο: M11398.050.0025
€87.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Standoff Γύρος 18-8 5/16-18 X 1/4, 2PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE3XLW
Μοντέλο: ZA0200-SS32
€32.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 1/2, 2PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΕ3ΒΥΝ
Μοντέλο: ZA0122-ALBLK
€36.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Standoff Slot 18-8 Brite 5 / 16-18 1 / 4panel
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE4DDJ
Μοντέλο: Z0600-SS32
€71.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Standoff, #8-32 Thrd Sz, 5/8 ίντσα Μήκος, Hex, Αλουμίνιο, Pla Inch, 1/4 Inch Hex Width
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CQ7DHB
Μοντέλο: CRL041088GR
€6.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
12...8586

Spacers και Standoffs

Απαιτούνται διαχωριστικά και διαχωριστικά για τη σωστή τοποθέτηση εξαρτημάτων και αντικειμένων. Ωστόσο, τα πλαστικά διαχωριστικά είναι κατάλληλα για τις περισσότερες οικιακές ανάγκες Raptor Supplies Διαθέτει επίσης μεταλλικούς χώρους, σε διαφορετικά μεγέθη και τύπους. Τα διαχωριστικά για καλώδια είναι αποτελεσματικά για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν έχουν μπλοκαριστεί. Εκτός από τα διαχωριστικά καλωδίων, έχουμε επίσης διαχωριστικά και διαχωριστικά για την οργάνωση στοιβών, διασφαλίζοντας την ελάχιστη επαφή μεταξύ υλικού κ.λπ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;