μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Τα τύμπανα τυμπάνων χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, καλλυντικών και φαρμακευτικών τροφίμων και χημικών για την περιστροφή ενός τυμπάνου από χάλυβα, πλαστικό ή ίνες σε γωνία πάνω από τη γωνία για έντονη ανάμειξη περιεχομένων τυμπάνου όπως κόκκοι, σκόνες, παχύρρευστα υγρά, χονδρόκοκκοι σβώλοι ή υγροί κόκκοι .
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να τροφοδοτήσετε τα τύμπανα γενικής χρήσης Morse 309-E3-50;
Το τύμπανο γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 τροφοδοτείται από έναν αντιεκρηκτικό, μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα 1 HP που λειτουργεί στα 230 / 400 V, 50 Hz. Έχει βαθμολογηθεί για Class I Group D και Class II Groups F & G για πρόσθετη ασφάλεια.
Τι σημαίνει η βαθμολογία μισογεμάτης χωρητικότητας σε ένα τύμπανο Morse;
Η μισογεμάτη βαθμολογία ενός χειριστή τυμπάνου υποδηλώνει την ικανότητα κλίσης ενός μη ισορροπημένου, βαρύ τύμπανου. Για παράδειγμα, η χωρητικότητα ενός τυμπάνου Morse Hydra-Lift Drum Karrier είναι 800 lb (363 kg) για ένα γεμάτο τύμπανο, αλλά μειώνεται σε 500 lb (227 kg) για ένα μισογεμάτο τύμπανο.
Σε ποιες άλλες παραλλαγές του Morse Drum Tumbler είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
Raptor Supplies προσφέρει 309 Series Universal Drum Tumblers, 310 Series Tilt-to-Load Drum Tumblers και Σειρά 311 Ανατροπές τυμπάνου Tilt-to-Load για να χωρέσουν ένα τύμπανο από ίνες, χάλυβα ή πλαστικό με ύψη που κυμαίνονται από 29 έως 37 ίντσες και διαμέτρους μεταξύ 18 και 23.5 ίντσες.
Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας λαμβάνουμε κατά τον χειρισμό του τυμπάνου;
Τα βαριά τύμπανα πρέπει να μετακινούνται με τον κατάλληλο εξοπλισμό τυμπάνων, ειδικά σχεδιασμένο για τον χειρισμό τους, ώστε να αποφεύγεται σοβαρός τραυματισμός, ζημιά στο τύμπανο και σπατάλη πολύτιμου περιεχομένου ή μόλυνση του περιβάλλοντος. Όλοι οι χρήστες που χειρίζονται τύμπανα πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση εξοπλισμού τυμπάνων.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κυλίνδρου τυμπάνου Morse και ενός τυμπάνου Morse;
Οι ανατροπείς τυμπάνων χρησιμοποιούνται για την έντονη ανάμειξη του περιεχομένου του τυμπάνου, συνήθως παχύρρευστα ή εύκολα καθιζάνοντα υγρά, χονδροειδείς σβώλους, υγρούς κόκκους ή σκόνη. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν βαριά σταθερά πόδια και, ως εκ τούτου, απαιτούν κίνηση των τυμπάνων για ανάμιξη. Οι κύλινδροι τυμπάνων, από την άλλη πλευρά, είναι ελαφροί και αναμιγνύουν το περιεχόμενο με μεγαλύτερη ασφάλεια κρατώντας τα τύμπανα στη θέση τους και γυρίζοντάς τα σε κυλίνδρους. Αυτοί οι κύλινδροι τυμπάνου μετακινούνται εύκολα και μπορούν να μεταφερθούν στην ακριβή θέση ανάμειξης.
Ποια εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για τα τύμπανα γενικής χρήσης Morse 309-E3-50;
Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι συμβατά με το τύμπανο γενικής χρήσης Morse 309-E3-50:
- Μορς CP-309-E3-400-50: Αυτά τα αντιεκρηκτικά κιβώτια ελέγχου χρησιμοποιούνται με τα τύμπανα γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 για την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από ανάφλεξη ή έκρηξη.
- Ανυψωτικά κάννης κάτω από το άγκιστρο Morse 92 Series: Αυτά τα ανυψωτικά τυμπάνων έχουν σχεδιαστεί για να ανυψώνουν και να μεταφέρουν πλαστικά, χαρτόνια, ίνες και τύμπανα από χάλυβα. Διαθέτουν αυτορυθμιζόμενη δράση που μοιάζει με λαβίδα για αυτόματο κράτημα ενώ τοποθετούν τύμπανα 30 γαλονιών σε ανυψωτικά 55 γαλονιών ή τύμπανα 55 γαλονιών σε ανυψωτικά 85 γαλονιών. Οι λαβές λεπτού προφίλ επιτρέπουν το χαμήλωμα ενός τυμπάνου σε τύμπανο διάσωσης ή υπερσυσκευασίας.
Ποιες συμβουλές ασφαλείας για το χειρισμό του τυμπάνου συνιστώνται στους χρήστες κατά τη χρήση τυμπάνων Morse;
Συνιστώνται οι ακόλουθες συμβουλές ασφαλείας για το χειρισμό τυμπάνων:
- Τα βαριά τύμπανα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατάλληλο εξοπλισμό χειρισμού. Χρησιμοποιήστε ανυψωτικά τυμπάνων κάτω από άγκιστρο, βαρέλια ή περονοφόρα εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για χειρισμό τυμπάνων.
- Ένα πλήρες τύμπανο 55 γαλονιών ζυγίζει πάνω από 2000 λίβρες. Κατά τη μετακίνηση, το περιεχόμενο του τυμπάνου μπορεί να μετατοπιστεί μέσα, καθιστώντας έτσι το βαρέλι/τύμπανο δύσκολο στον χειρισμό/τον έλεγχο ή ακόμα και επικίνδυνο. Οι ανυψωτές τυμπάνων θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με την ικανότητα διαχείρισης φορτίου.
- Συνθήκες όπως ανώμαλα ή ολισθηρά δάπεδα και περιορισμένοι χώροι μπορεί να συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους. Τα τύμπανα από πλαστικό ή ίνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη μέγιστη προσοχή σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Η μετακίνηση ενός τυμπάνου με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Οι λεπίδες του περονοφόρου ανυψωτικού μπορούν εύκολα να τρυπήσουν μέσα από το τύμπανο και να προκαλέσουν διαρροή πολύτιμου / επικίνδυνου περιεχομένου.
- Οι κύλινδροι τυμπάνου αποστέλλονται χωρίς διακόπτη, καλώδιο ή βύσμα. Οι πελάτες θα πρέπει να τα εγκαταστήσουν σε ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κώδικες και τις απαιτήσεις εργασίας.
- Οι μονάδες θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από μια περιοχή με έντονη κίνηση στα πόδια για να αποφευχθεί η εισβολή ή ο τραυματισμός ενώ η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
- Τα τύμπανα πρέπει να φορτώνονται και να εκφορτώνονται από τον κύλινδρο τυμπάνου εξασφαλίζοντας ασφαλή βάση και σταθερό κράτημα.
- Συνιστάται η χρήση υποδημάτων ασφαλείας, γαντιών εργασίας, σκληρών καπέλων και άλλου προστατευτικού εξοπλισμού προσωπικού κατά τη λειτουργία του κυλίνδρου τυμπάνου.
- Τα ρουλεμάν και οι αλυσίδες μετάδοσης θα πρέπει να λιπαίνονται με λιπαντικό πολλαπλών υπηρεσιών κάθε 6 - 12 μήνες σε συνηθισμένο περιβάλλον ή μηνιαία σε βρώμικες συνθήκες.