Βάσεις και έλεγχος κραδασμών

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

Αντικραδασμικό μαξιλάρι, 1200mm μήκος, 150mm πλάτος, 9.5mm πάχος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ6QCY
Μοντέλο: TP-020601
€52.37 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αντικραδασμικό μαξιλάρι, 1200mm μήκος, 600mm πλάτος, 25mm πάχος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ6QEJ
Μοντέλο: TP-052163
€435.33 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Βάση απομόνωσης κραδασμών, Κλεψύδρα, Χτύπημα x με σπείρωμα, 1/2 ίντσας Μέγεθος-13, Ανοξείδωτο ατσάλι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6GWU
Μοντέλο: 456.2-75-40-60-1/2-55
€127.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Δόνηση Isolator 50 Lb Max M6 x 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2WQQ
Μοντέλο: 2ΝΡΕ5
€4.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Δόνηση Isolator 7 Lb Max 8-32
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2WQL
Μοντέλο: 2ΝΡΕ1
€2.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Δόνηση Isolator 75 Lb Max 1 / 4-20
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2WQU
Μοντέλο: 2ΝΡΕ8
€4.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βάση απορρόφησης κραδασμών/ κραδασμών, κωνική, καρφιά, 3/8 ίντσας Μέγεθος-16, διάμετρος 1.77 ίντσες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6FFP
Μοντέλο: 453.1-45-51-3/8-55
€86.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βάση απορρόφησης κραδασμών/ κραδασμών, κωνική, καρφιά, 5/16 ίντσες Μέγεθος-18, χάλυβας, διάμετρος 1.5 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6FLE
Μοντέλο: 253-38-5/16X18-22.2-55
€13.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βάση απορρόφησης κραδασμών/ κραδασμών, κωνική, καρφιά, M8, χάλυβας, διάμετρος 1.18 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6FNX
Μοντέλο: 353-30-36-M8-S-40
€8.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βάση απορρόφησης κραδασμών/κραδασμών, κωνική, χτύπημα, M8, χάλυβας, διάμετρος 1.26 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6HAF
Μοντέλο: 253-32-M8-55
€14.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βάση απορρόφησης κραδασμών/ κραδασμών, κυλινδρικό, καρφιά, M10, χάλυβας, διάμετρος 1.97 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6FQE
Μοντέλο: 352-50-30-M10-S-40
€12.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βάση απορρόφησης κραδασμών/ κραδασμών, κυλινδρικό, καρφιά, M16, χάλυβας, διάμετρος 4.92 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6GAX
Μοντέλο: 352-125-75-M16-S-70
€173.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...5758

Βάσεις και έλεγχος κραδασμών

Μειώστε την ποσότητα του θορύβου και της συχνότητας δόνησης που προέρχεται από την καθημερινή χρήση μηχανημάτων με αντικραδασμικές βάσεις και άλλα προϊόντα ελέγχου στο Raptor Supplies. Χρησιμοποιήστε ελατηριωτές βάσεις κρεμάστρας για να μειώσετε τη μετάδοση του ήχου με τη χρήση ελαστικών ποτηριών και μεγαλύτερης παραμόρφωσης. Οι κυλινδρικοί απομονωτές που είναι τοποθετημένοι σε συμπίεση αποτρέπουν τους κραδασμούς και τους κραδασμούς στα κτίρια και τη στήριξη, ενώ ελέγχουν τις ζημιές στον εξοπλισμό. Με τα μαξιλαράκια κραδασμών δεν χρειάζεται να βιδώνετε μηχανές στο πάτωμα τώρα, καθώς τα τακάκια εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αντοχή στο λάδι με το Neoprene!

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;