Προσαρμογείς οροφής

Φίλτρα

Οι προσαρμογείς κρασπέδου οροφής είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές εγκαταστάσεις HVAC για την τοποθέτηση της μονάδας HVAC στη δομή της οροφής του κτιρίου. Αυτοί οι προσαρμογείς τοποθετούν με ασφάλεια τη μονάδα HVAC στην οροφή του κτιρίου, ενώ επιτρέπουν επίσης τον κατάλληλο αερισμό και αποχέτευση.
DAYTON -

Προσαρμογείς οροφής

Οι αντάπτορες οροφής Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία ανοίγματος σε μια οροφή. Χρησιμοποιούν τυπικές διαστάσεις βάσης ανεμιστήρα σε ήδη υπάρχοντα κράσπεδα, χωρίς να προσθέτουν ύψος στην εγκατάσταση. Αυτοί οι προσαρμογείς διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα που αποτρέπει τη διάβρωση σε δύσκολα περιβάλλοντα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους προσαρμογείς που διατίθενται σε επιλογές τύπου αυξητή και μειωτήρα.

ΣτυλΜοντέλοΛειτουργίαΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3ΑΖΚ1Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 19 "για προσαρμογή στην οροφή 17"Reducer€450.75
B3ΑΖΚ8Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 19 "για προσαρμογή στην οροφή 21"Αύξηση€464.06
A3ΑΖΚ2Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 22 "για προσαρμογή στην οροφή 18"Reducer€472.11
A3ΑΖΚ3Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 22 "για προσαρμογή στην οροφή 20"Reducer€470.18
B3ΑΖΚ9Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 22 "για προσαρμογή στην οροφή 26"Αύξηση€512.22
A3ΑΖΚ4Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 26 "για προσαρμογή στην οροφή 22"Reducer€515.96
B3ΑΖΛ1Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 26 "για προσαρμογή στην οροφή 30"Αύξηση€568.27
A3ΑΖΚ5Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 30 "για προσαρμογή στην οροφή 26"Reducer€540.36
B3ΑΖΛ2Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 30 "για προσαρμογή στην οροφή 34"Αύξηση€597.77
C20 UV27Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 30 "για προσαρμογή στην οροφή 40.5"Αύξηση€721.39
A3ΑΖΚ6Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 34 "για προσαρμογή στην οροφή 30"Reducer€445.87
B3ΑΖΛ3Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 34 "για προσαρμογή στην οροφή 40"Αύξηση€640.47
B3ΑΖΛ4Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 40-1/2" για να ταιριάζει στο κράσπεδο οροφής 44-1/2"Αύξηση€768.95
A3ΑΖΚ7Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 46 "για προσαρμογή στην οροφή 42"Reducer€688.10
B6KWP5Προσαρμόζει μια βάση ανεμιστήρα 22 "για προσαρμογή στη στέγη 24"Αύξηση€491.23
A6KWP6Προσαρμόζει μια βάση ανεμιστήρα 26 "για προσαρμογή στη στέγη 24"Reducer€497.78
A6KWP7Προσαρμόζει μια βάση ανεμιστήρα 30 "για προσαρμογή στη στέγη 24"Reducer€435.02

Προσαρμογείς οροφής

Οι προσαρμογείς συγκράτησης οροφής είναι κατάλληλοι για τη δημιουργία ανοίγματος στη μονάδα HVAC στον τελευταίο όροφο (RTU) για αντικατάσταση ανεμιστήρων ή αναπνευστήρων. Αυτοί οι προσαρμογείς συγκράτησης έχουν γαλβανισμένη χαλύβδινη κατασκευή για δομική ενίσχυση και ακριβή τοποθέτηση των ανοιγμάτων αέρα τροφοδοσίας και επιστροφής για λιγότερη αντίσταση αέρα. Προσαρμόζονται σε μια τυπική διάσταση βάσης ανεμιστήρα με εξωτερική διάμετρο 17 - 24 ίντσες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους μεταλλικούς προσαρμογείς συγκράτησης οροφής που διατίθενται σε παραλλαγές αυξήσεων και μειωτήρων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να διατηρήσετε έναν προσαρμογέα κρασπέδου οροφής;

Επιθεωρείτε τακτικά τον προσαρμογέα για σημάδια φθοράς και καθαρίστε τον όπως χρειάζεται για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων ή άλλων υλικών.

Πώς να προσδιορίσετε το μέγεθος ενός προσαρμογέα κρασπέδου οροφής;

Κατά τον καθορισμό του μεγέθους ενός προσαρμογέα κρασπέδου οροφής, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το μέγεθος και το βάρος της μονάδας HVAC, καθώς και το μέγεθος και το ύψος του κράσπεδου οροφής.

Πώς να εξασφαλίσετε τη σωστή αποστράγγιση με έναν προσαρμογέα κρασπέδου οροφής;

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας έχει τοποθετηθεί με την κατάλληλη κλίση ώστε να επιτρέπεται η αποστράγγιση του νερού από την επιφάνεια της οροφής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;