Ξηροί καρποί

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Branch Tee, Threads Only
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AN9VMN
Μοντέλο: KKA4S-04F
€74.48 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Παξιμάδι ζεύξης 5/16-18 1/4-20, 10PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA9YDV
Μοντέλο: 250662BG
€50.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Hex Locknet Wth Nylon Insert M30 x 3.5, 5PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB8PFK
Μοντέλο: M12450.300.0001
€39.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Εξάγωνο παξιμάδι 1/2-13 Grade 316 Stainless Steel Plain, 25PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH9UCV
Μοντέλο: U55081.050.0001
€20.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Εξάγωνο παξιμάδι, M16 x 2 Μέγεθος κλωστής, Class 12, 50PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8DMP
Μοντέλο: M04190.160.0001
€67.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Hygienic USIT Cap Nut With Washer, M4 Thread, 316L, Stainless Steel, 7 mm Hex Width
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6ZTR
Μοντέλο: K1594.044
€20.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Lock Nut M24 x 3 Class 8 Steel Zinc Plated, 25PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH7VHY
Μοντέλο: M11590.240.0001
€87.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Locknut Nylon Grade 8 Plain 1-14, 5PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA4JUM
Μοντέλο: U12421.101.0002
€20.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Παξιμάδι κλειδώματος, μέγεθος 7.88 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BF7KBB
Μοντέλο: N 034
€311.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετρικό παξιμάδι κλειδώματος, 150 mm Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BF6PPY
Μοντέλο: KM23
Προσθήκη στο καλάθι
Παξιμάδι, μήκους 0.35 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AW4FGJ
Μοντέλο: NS-046-38
δείτε Λεπτομέρειες
Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade2 3/8-16, 2PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA9XVZ
Μοντέλο: 250495BG
€32.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
12...268269

Ξηροί καρποί

Τα παξιμάδια προσφέρουν ασφαλή και αξιόπιστη στερέωση, διασφαλίζοντας τη σωστή ευθυγράμμιση και την ακεραιότητα των αρμών. Είναι ευέλικτα, διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη, υλικά και τύπους, καθιστώντας τα κατάλληλα για εφαρμογές όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα μηχανήματα και οι κατασκευές. Τα παξιμάδια τοποθετούνται εύκολα χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία όπως κλειδιά ή κλειδιά, επιτρέποντας την αποτελεσματική και απλή συναρμολόγηση. Η αντοχή και η συμβατότητά τους με τα αντίστοιχα μπουλόνια ή ράβδους με σπείρωμα τα καθιστούν απαραίτητο συστατικό για την επίτευξη ισχυρών και αξιόπιστων συνδέσεων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;