LEESON 103795.00 A4S17DR69A Πλυντήριο ρούχων | AJ2PTZ A4S17DR69A

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PTZ Μοντέλο: 103795.00Cross Ref: A4S17DR69A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςP
ΥπηρεσίεςO
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο5.6 / 2.8
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.25
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMEJ56RX
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος61
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
ΧαρακτηριστικάSD
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - 191869.00 / A4S17DR56A
    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-198
    • Τύλιγμα: SE484302
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ
    • S. F Amps: 6.6 / 3.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΥπηρεσίεςκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠλήρες φορτίοHPΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 103796.00 A4S17DR70A | AJ2PUA A4S17DR70A 103796.00MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/2€530.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Μοτέρ πλύσης
€279.03 /μονάδα