Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32H980 Ανοξείδωτη βαλβίδα σφαιρών Fnpt 3/8 In | AC6AFN

APPROVED VENDOR 32H980 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AFN Μοντέλο: 32H980
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
€82.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ασφαλείας για πυρκαγιά
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςRptfe
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H979 Ανοξείδωτη βαλβίδα μπάλα Fnpt 1/4 In | AC6AFM 32H9791 / 4 "Πλήρης€84.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H981 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1/2 In | AC6AFP 32H9811 / 2 "Αρχικό€77.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H982 Ανοξείδωτη βαλβίδα μπάλα Fnpt 3/4 In | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Αρχικό€106.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H983 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1 In | AC6AFR 32H9831"Αρχικό€133.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H984 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AFT 32H9841.25 "Αρχικό€162.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H985 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Αρχικό€242.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H986 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Αρχικό€346.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32H980 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/8 In
€82.11 /μονάδα