Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TROEMNER 7262-1W Calibration Weight Set 1kg To 2g | AF6BCM 9V382

TROEMNER 7262-1W Βάρος βαθμονόμησης Σετ 1kg έως 2g

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6BCM Μοντέλο: 7262-1WCross Ref: 9V382

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€852.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βάρους βαθμονόμησης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNVLAP
Τάξη1
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςANSI, ASTM
φινίρισμαΓυαλισμένο
ΥλικόΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μέτρησηςΜετρικός
Ονομαστική μάζα1kg έως 2g
Αριθμός κομματιών3
Στυλ βάρουςΚουμπί βιδών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.04
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8423900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΤάξηφινίρισμαΥλικόΟνομαστική μάζαΑριθμός κομματιώνΣτυλ βάρουςΤιμή
TROEMNER 8470 Σετ βάρους βαθμονόμησης 1kg έως 100g Satin | AF3PQB 8AL03 8470Οχι4Σατέν316 από ανοξείδωτο ατσάλι1kg έως 100g5Κύλινδρος€599.30
TROEMNER 8470T Βάρος βαθμονόμησης 1kg έως 100g | AF3RJG 8CHX7 8470TΑνιχνεύσιμος4Γυαλισμένο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1kg έως 100g5Κουμπί βιδών€1,122.98
TROEMNER 7267-1GW Βαθμονόμηση σετ βάρους 5g έως 1mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1ΓυαλισμένοΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι5g έως 1mg3Κουμπί βιδών€1,907.21
TROEMNER 7268-1GW Βαθμονόμηση σετ βάρους 5kg έως 2g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1ΓυαλισμένοΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι5kg έως 2g3Κουμπί βιδών€1,978.67
TROEMNER 7269-1W Σετ βάρους βαθμονόμησης 5kg έως 20g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1ΓυαλισμένοΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι5kg έως 20g3Κουμπί βιδών€1,682.91
TROEMNER 7269-1GW Σετ βάρους βαθμονόμησης 5kg έως 20g | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1ΓυαλισμένοΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι5kg έως 20g3Κουμπί βιδών€1,860.34
TROEMNER 7250-00W Σετ βάρους βαθμονόμησης 2g έως 1mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-ΓυαλισμένοΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι2g έως 1mg3Κουμπί βιδών€468.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TROEMNER 7262-1W Βάρος βαθμονόμησης Σετ 1kg έως 2g
€852.40 /μονάδα