Αξεσουάρ ζυγών και ζυγαριών

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Balance Verification, Class F1/F2, With Verification Certificate, 1mg To 500g
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE8GUX
Μοντέλο: 952-404
€386.67 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Calibration Weight Set, M1 Grade, 1mg To 200g, Pack Of 22
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH6FRZ
Μοντέλο: Ε1105-22-200
€131.01 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Crane Dynamometer Steel 6 Inch Ύψος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC8XCH
Μοντέλο: RON2501DOS25CC
€6,320.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σετ πτερυγίων μετρητή εκτροπής, μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας, μέγεθος 8 - 12 ίντσες, αλουμίνιο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF2YCQ
Μοντέλο: 938-9612-265
€786.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κυψέλη φόρτωσης με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρητικότητα 1000 Lbs, Έξοδος 4-20 mA
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CX2HJV
Μοντέλο: RON4000CS005
€2,648.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετρητής μηχανικής δύναμης, 5 N Max. Δύναμη, 0.05 και 0.5 N Αναγνωσιμότητα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE8EWR
Μοντέλο: 289-102
€64.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υπόλοιπο πλατφόρμας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE8KCP
Μοντέλο: ICT 36K0.2
δείτε Λεπτομέρειες
Κουμπί βίδας βάρους ακριβείας 10 Kg Κατηγορία 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH8JMP
Μοντέλο: 7009-1
€2,095.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Λάμπα σήματος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE8KCZ
Μοντέλο: ΙΚΤ-Α04
δείτε Λεπτομέρειες
Στατικός αισθητήρας ροπής, 20 Nm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ6ZRB
Μοντέλο: DC 20-Y1
€228.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Δοκιμαστικό άγκιστρο εφελκυσμού, 10 N Max. Δύναμη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ6ZKT
Μοντέλο: ac 491
€16.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σετ Βάρος, 1g και 1Kg, Ανοξείδωτο ατσάλι με λεπτό στρίψιμο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE8FZH
Μοντέλο: 344-066
€340.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...235236

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;