Κρεμαστές κλίμακες

Φίλτρα

KERN AND SOHN -

Κρεμαστές ζυγαριές σειράς HCB

Οι κρεμαστές ζυγαριές Kern & Sohn Hanging HCB Series είναι ιδανικές για την ακριβή μέτρηση της αναρτημένης μάζας σε βιομηχανίες, όπως η γεωργία, η αλιεία, η μεταποίηση και η εφοδιαστική. Αυτές οι κρεμαστές ζυγαριές διαθέτουν οθόνη LCD για ευκολία στην ανάγνωση και ύψος περιβλήματος 153 mm που επιτρέπει την άνετη αποθήκευση σε χώρους με χαμηλό κεφάλι. Αυτές οι κρεμαστές ζυγαριές μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα με μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 80% και θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 βαθμούς C.

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHCB 100K20082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.4Kg€132.30
BHCB 200K50082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-1Kg€126.29
CHCB 50K2082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.04Kg€156.35
DHCB 200K10082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.2Kg€156.35
EHCB 20K1082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/- 20g€144.33
FHCB 50K10082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.2Kg€120.27
GHCB 99K5082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.1Kg€132.30
HHCB 0.5T-382 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-2Kg€258.59
IHCB 1T-382 x 48 x 153 χιλιοστών48 mm+/-4Kg€336.76
CHATILLON -

Μηχανική Κρεμαστή Ζυγαριά

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκρίβειαΧωρητικότητασυνολικό πλάτοςDisplayΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΣΕ-01510.375 "0.25 λίβρες / 100g15 λίβρες3 / 4 "Διπλό, γραμμικό7.5kg / 100g7.5kg / 100gΣτερεό ορείχαλκο€105.59
AΣΕ-03010.375 "0.5 λίβρες / 250g30 λίβρες / 8 ουγκιές.3 / 4 "Διπλό, γραμμικό15kg / 250g15kg / 250gΣτερεό ορείχαλκο€112.01
AΣΕ-00210.375 "0.5 ουγκιές ./20g2 λίβρες3 / 4 "Διπλό, γραμμικό1kg / 20g1kg / 20gΣτερεό ορείχαλκο€111.37
AΣΕ-01010.375 "0.25 λίβρες / 100g10 λίβρες3 / 4 "Διπλό, γραμμικό5kg / 100g5kg / 100gΣτερεό ορείχαλκο€123.74
BWH-10017.437 "0.5 λίβρες100 λίβρες8"Dial--Ατσάλι€291.89
BWH-05017.437 "0.25 λίβρες50 λίβρες8"Dial0.25 λίβρες0.25 λίβρεςΑτσάλι-
RFQ
CIC-50023.5 "5 λίβρες500 λίβρες2.25 "Μονό, γραμμικό5 λίβρες5 λίβρεςΧάλυβας και χυτοσίδηρος€412.20
KERN AND SOHN -

Κρεμαστές ζυγαριές σειράς HDB-XL

ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHDB 6K-3XL+/-0.015Kg€102.23
BHDB 10K-2XL+/-0.03Kg€102.23
CHDB 30K-2XL+/-0.06Kg€102.23
KERN AND SOHN -

Κρεμαστές ζυγαριές σειράς CH

Οι κρεμαστές ζυγαριές της σειράς CH Kern και Sohn είναι σχεδιασμένες για ανάρτηση και ζύγιση αντικειμένων σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Διαθέτουν πλαστικό περίβλημα για την προστασία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μέσα και οθόνη LCD για ένδειξη μετρήσεων. Αυτές οι ζυγαριές είναι εξοπλισμένες με λειτουργία διατήρησης δεδομένων για εύκολη ανάγνωση του αποτελέσματος ζύγισης και διατίθενται σε χωρητικότητα ζύγισης 15 και 50 κιλών.

ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACH 50K50+/-0.1Kg35 ° C€96.22
BCH 50K100+/-0.2Kg30 ° C€84.19
CCH 15K20+/- 40g35 ° C€90.20
KERN AND SOHN -

Κρεμαστές ζυγαριές σειράς HCN

ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHCN 50K100IP+/-0.2Kg€174.40
BHCN 100K200IP+/-0.4Kg€174.40
CHCN 200K500IP+/-1Kg€174.40
KERN AND SOHN -

Κρεμαστές ζυγαριές σειράς HDB-N

ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHDB 10K10N+/-0.03Kg€78.18
BHDB 5K5N+/- 15g€78.18
KERN AND SOHN -

Ζυγαριά χειρολισθήρα, 300 και 400 κιλά Μέγ. Βάρος, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
MTA 400K-1MCE8KNZ€2,405.45

Κρεμαστές κλίμακες

Raptor Supplies προσφέρει κρεμαστές ζυγαριές από μάρκες όπως Chatillon & Kern And Sohn που μπορεί να ζυγίσει προϊόντα που κυμαίνονται από μικρά δοχεία με φρούτα, βαλίτσες μέχρι εξαρτήματα ποδηλάτων και μηχανημάτων. Επιλεγμένες ψηφιακές ζυγαριές με μπαταρία διαθέτουν ψηφιακές οθόνες 7 τμημάτων για την απεικόνιση του μετρούμενου βάρους με ακρίβεια έως και 2 δεκαδικά ψηφία και λειτουργία διατήρησης για το πάγωμα της μετρημένης τιμής στην οθόνη για εύκολη ανάγνωση. Αυτές οι ζυγαριές έτοιμες προς χρήση διαθέτουν χειρολαβές μεταφοράς και διεπαφή κουμπιών για ευκολία και ακριβή χρήση, επιτόπου βαθμονόμηση, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μηχανικών και ψηφιακών ζυγών, που διατίθενται σε χωρητικότητα που κυμαίνονται από 2 έως 500 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;