Ανοιξιάτικες κλίμακες

Φίλτρα

KERN AND SOHN -

281 Σειρά Ανοιξιάτικες Ζυγαριές

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A281-601215 x 12 x 12 χιλιοστών€126.29
B281-401220 x 12 x 12 χιλιοστών€126.29
C281-451220 x 12 x 12 χιλιοστών€132.30
D281-101220 x 12 x 12 χιλιοστών€126.29
E281-301220 x 12 x 12 χιλιοστών€110.65
F281-201220 x 12 x 12 χιλιοστών€110.65
G281-151220 x 12 x 12 χιλιοστών€110.65
H281-752225 x 12 x 12 χιλιοστών€138.31
KERN AND SOHN -

Σειρά 283 Μηχανικοί ζυγοί ελατηρίου

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A283-152225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€119.07
B283-402225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€132.30
C283-302225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€132.30
D283-252225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€132.30
E283-422225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€138.31
F283-502370 x 32 x 32 χιλιοστών32 mm32 mm€258.59
G283-902370 x 32 x 32 χιλιοστών32 mm32 mm€306.70
H283-483370 x 32 x 32 χιλιοστών32 mm32 mm€246.56
I283-602375 x 32 x 32 χιλιοστών32 mm32 mm€264.60
KERN AND SOHN -

287 Σειρά Ανοιξιάτικες Ζυγαριές

ΣτυλΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A287-1000.1g€98.62
B287-1020.2g€98.62
C287-1040.5g€98.62
D287-1061g€98.62
E287-1085g€98.62
F287-11010g€110.65
KERN AND SOHN -

Σειρά 289 Μηχανικοί ζυγοί ελατηρίου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A289-102€97.42
B289-104€110.65
C289-100€97.42
KERN AND SOHN -

285 Σειρά Ανοιξιάτικες Ζυγαριές

ΣτυλΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A285-05250g€240.55
B285-102100g€258.59
C285-202200g€246.56
D285-352500g€258.59
E285-502500g€306.70
OHAUS -

Κλίμακα άνοιξη

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8003-ΠΝ2.25 lb./10 Β0.05 lb./0.25 Β8 1 / 3 "1 2 / 5 "€28.39
A8004-ΠΝ4.5 lb./20 Β0.1 lb./0.5 Β8 1 / 3 "1 2 / 5 "€28.39
A8008-ΠΝ11.25 lb./50 Β0.25 lb./1 Β8 1 / 3 "1 2 / 5 "€28.34
B8015-0020 ώρες1/2 Hg10 4 / 5 "8 1 / 3 "€94.34
B8016-0020 Ν1/2 Β10 4 / 5 "8 1 / 3 "€88.70
B8018-5050 Ν2 Ν10 4 / 5 "8 1 / 3 "€106.52
A8261-M0100g1g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.55
A8262-M0200g2g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.68
A8001-ΜΝ250g / 2.5 Β10g / 0.1 Β8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.35
B8011-ΜΝ250g / 2.5 Β2g / 0.02 Β8 1 / 3 "3"€41.08
B8011-MA250g / 9 ουγκιές.2g / 0.125 ουγκιές.8 1 / 3 "3"€43.72
A8001-MA250g / 9 ουγκιές.10g / 0.25 ουγκιές.8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.35
A8263-M0500g5g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.55
B8012-ΜΝ500g / 5 Β5g / 0.05 Β8 1 / 3 "3"€40.31
A8002-ΜΝ500g / 5 Β20g / 0.2 Β8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.24
B8012-MA500g / 18 ουγκιές.5g / 0.25 ουγκιές.8 1 / 3 "3"€41.08
A8003-ΜΝ1000g25g / 0.25 Β8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.24
A8264-M01000g10g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.68
B8013-ΜΝ1000g10g / 0.2 Β8 1 / 3 "3"€42.59
A8265-M02000g20g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.68
A8004-ΜΝ2000g / 20 Β50g / 0.5 Β8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.35
B8014-ΜΝ2000g / 20 Β20g / 0.25 Β8 1 / 3 "3"€40.31
A8004-MA2000g / 72 ουγκιές.50g / 2 ουγκιές.8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.49
B8014-MA2000g / 72 ουγκιές.10g / 0.5 ουγκιές.8 1 / 3 "3"€39.89

Ανοιξιάτικες κλίμακες

Οι ελατηριωτές ζυγαριές ή οι μετρητές Newton είναι μια μηχανική ζυγαριά μέτρησης δύναμης / ζύγισης που περιλαμβάνει ένα σταθερό ελατήριο στο ένα άκρο με ένα άγκιστρο για τη σύνδεση οποιουδήποτε αντικειμένου στο άλλο άκρο. Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από αυτές τις κλίμακες από μάρκες όπως Kern And Sohn και Οχάους. Αυτές οι ζυγαριές διαθέτουν καντράν ή ευθείες κατακόρυφες αριθμητικές ενδείξεις με κατασκευή από χάλυβα, ορείχαλκο και χυτοσίδηρο. Είναι κατασκευασμένα για να αναρτώνται από ένα εναέριο σημείο αγκύρωσης και είναι διαθέσιμα σε επιλογές πλάτους 1-2/5, 3 και 8-1/3.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;