Φακοί

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Φακός Krypton Black 20 LD
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC3NWN
Μοντέλο: TS2D016Κ
€38.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φακός Led Nicd Nylon Yellow
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF6UEE
Μοντέλο: 91727
€324.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Flashlight, 280 lm Max. Brightness, 7 hr Run Time at Max. Brightness
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT7PMY
Μοντέλο: 033450-0101-245
€84.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ευέλικτη θήκη φακού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD8XZT
Μοντέλο: MX20FLNP01
€35.09 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Στοιχείο πυρακτώσεως, διάμετρος 50 mm, πράσινο, Λειτουργία μόνιμου φωτός, 12-240 VAC/VDC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV6PGJ
Μοντέλο: 84620000
€42.95 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Βιομηχανικό LED Penlight Red
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH8XDB
Μοντέλο: 66120
€45.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Προβολέας LED, Πολυκαρβονικό, Έξοδος 200 Lumens
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE9YLQ
Μοντέλο: 61433
€47.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
LED Light Element, 25mm Dia., Yellow, Permanent Light Function, 24 VDC, Pnp Polarity
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV7JBE
Μοντέλο: B72100226-2F1
€78.27 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
LED Light Element, 50mm Dia., Yellow, Permanent Or Flashing Light Function, 24 VDC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV7JCP
Μοντέλο: LR5-E-YZ
€38.18 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Light Element, 50mm Dia., Yellow, Blinking Light Function, 115 VAC, Colored Lens, IP54
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV6PHB
Μοντέλο: 84831067
€160.36 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Στήριγμα δαχτυλιδιού Finger / 75013 75014 75306
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD2BTJ
Μοντέλο: 75906
€11.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...3536

Φακοί

Οι φακοί είναι συσκευές χειρός που προσφέρουν μια φορητή πηγή φωτός. Είναι σχεδιασμένα να είναι συμπαγή, ελαφριά και εύκολα στη μεταφορά, καθιστώντας τα χρήσιμα σε εφαρμογές έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας, κατασκευών και αυτοκινήτων. Αυτές οι μονάδες είναι διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη που κυμαίνονται από στυλό σε μέγεθος τσέπης για λειτουργία από κοντά έως φανάρια υψηλής απόδοσης για φωτισμό ευρείας περιοχής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;