Εκκινητές και Επαφείς

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Εκκίνηση 3 φάσεων ορισμένου σκοπού, χωρίς αναστροφή, κοινό Ctrl
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ7FZV
Μοντέλο: A30CNC25BA5E045
€818.75 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Definite Purpose Contactor, Mounting Plate, Quick, Quick Connect, 24 Vac
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ7XWW
Μοντέλο: C25DNB3151A-GL
€241.56 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Definite Purpose Contactor, Mounting Plate, Quick, Quick Connect, 380-415 Vac, 50 Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ7ZFX
Μοντέλο: C25DNF230R-GL
€181.46 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Freedom Nema Enclosed Control, 110V/50 Hz-120V/60 Hz, Nema 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ3NUL
Μοντέλο: ECN1611AHC
€4,083.41 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Freedom Nema Motor Control Starter, 208V/60 Hz, Nema 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ3HNZ
Μοντέλο: ECH2201EJE
€4,509.69 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Freedom Non-Combination Starter, 24 VAC στα 60 Hz V Coil
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ3MWW
Μοντέλο: ECN05A1TUA-R63/C
€2,979.73 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ηλεκτρονικός εκκινητής κινητήρα πλήρους τάσης χωρίς αντιστροφή IEC, 42/48 VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH8LMU
Μοντέλο: XTAE032C10W032
€774.82 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Full Voltage Reversing IEC Electronic Motor Starter, 110/120 VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH8RPE
Μοντέλο: XTAR018C21A5G1P6
€1,242.95 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Μίζα IEC
EATON

Μίζα IEC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH8FZT
Μοντέλο: XTAE015B10Y016
€560.57 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Μίζα IEC
EATON

Μίζα IEC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH8FJA
Μοντέλο: XTAE015B10AD010
€604.59 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Χειροκίνητο προστατευτικό κινητήρα, περιστροφικό, 75A, θερμική υπερφόρτωση, ρυθμιζόμενο 55-75A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV7WCU
Μοντέλο: HMMP-100HR-75
€423.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Nema Starter, Starter, 50 Hz, Μέγεθος 5Dp
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ7JPC
Μοντέλο: AN53CN0C5E045
€1,962.58 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
12...17441745

Εκκινητές και Επαφείς

Οι μίζες και οι επαφές είναι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα ελέγχου κινητήρα. Οι μίζες είναι υπεύθυνοι για την εκκίνηση και τη διακοπή λειτουργίας ενός κινητήρα, ενώ οι επαφές ελέγχουν την παροχή ρεύματος στον κινητήρα. Οι μίζες και οι επαφές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων σε συστήματα HVAC, οχήματα, ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;