Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 36830 Hoist Ring, 3000Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 135 Nm Ροπή | CD6KRA

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36830 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 3000 kg, μέγεθος σπειρώματος M20x2.5, ροπή 135 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KRA Μοντέλο: 36830
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
€375.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό πλάτος79 mm
Χωρητικότητα φορτίου3000Kg
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος19 mm
νήμα Μήκος39mm
Μέγεθος νήματοςM20x2.50
Ροπή135 Nm
Πλάτος133 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7045
Ύψος πλοίου (cm)19.89
Μήκος πλοίου (cm)13.39
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Εύρος κίνησης: Περιστρέφεται 360°
  • Συντελεστής σχεδίασης: Ελάχιστο 5:1 προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, Η μονάδα παρέχεται σε ένα (1) τεμάχιο έτσι ώστε τα μέρη να μην μπορούν να χαθούν, Αυτοευθυγραμμισμένη προς την κατεύθυνση του φορτίου.
  • Φινίρισμα: Κραματωμένο χάλυβα, φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΚίνησηΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36805 Hoist Ring, 400Kg Load Capacity, M8x1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 9.5 Nm Ροπή | CD6KQV 36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 μοίρες€138.18
AMERICAN DRILL BUSHING 36810 Hoist Ring, 450Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 16 Nm Ροπή | CD6KQW 36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 μοίρες€138.18
AMERICAN DRILL BUSHING 36815 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KQX 368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 μοίρες€174.47
AMERICAN DRILL BUSHING 36820 Hoist Ring, 1900Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 80 Nm Ροπή | CD6KQY 368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 μοίρες€174.47
AMERICAN DRILL BUSHING 36825 Hoist Ring, 2200Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 135 Nm Ροπή | CD6KQZ 368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 μοίρες€257.27
AMERICAN DRILL BUSHING 36835 Hoist Ring, 4200Kg Load Capacity, M24x3.0 Μέγεθος σπειρώματος, 311 Nm Ροπή | CD6KRB 368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 μοίρες€375.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36830 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 3000 kg, μέγεθος σπειρώματος M20x2.5, ροπή 135 Nm
€375.84 /μονάδα