AMERICAN DRILL BUSHING 33424CT Δαχτυλίδι ανύψωσης, 24000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 1-1/2 ίντσας, 800 ft. lbs. Ροπή | CD6KTH

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 33424CT Δαχτυλίδι ανύψωσης, 24000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 1-1/2 ίντσας, 800 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KTH Μοντέλο: 33424CT

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€505.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος3.49 "
Εσωτερικό πλάτος3.88 "
Χωρητικότητα φορτίου24000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος16.22 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος1.25 "
νήμα Μήκος7"
Μέγεθος νήματος1 1 / 2 "
Ροπή800 πόδια λίβρες
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.135
Ύψος πλοίου (cm)43.74
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Σφυρηλατημένο και κατεργασμένο με μηχανική επεξεργασία κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: Ελάχιστος συντελεστής σχεδίασης = 5:1, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, Οι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Τυπικά μεγέθη σπειρώματος πηνίου από 3/4; στο 1 1/2;
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 180° & Περιστροφή 360° για αντιστάθμιση της κλίσης, της έλξης και της ταλάντευσης κατά την ανύψωση μη ισορροπημένων φορτίων.
  • Φινίρισμα: Μαύρο Οξείδιο
  • Τυπικές εφαρμογές: Περιλαμβάνονται μπουλόνια πηνίου ADB για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προϊόντος. Εξαιρετικό για προσωρινή προσάρτηση σε χάλυβα & δομικό υλικό.
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 33716CT Δαχτυλίδι ανύψωσης, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 3/4 ιντσών, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KTE 33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€147.04
AMERICAN DRILL BUSHING 33107CT Δαχτυλίδι ανύψωσης, 10000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 1 ίντσας, 230 ft. lbs. Ροπή | CD6KTF 33107CT10000 lbs.1230 πόδια λίβρες5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€304.79
AMERICAN DRILL BUSHING 33401CT Δαχτυλίδι ανύψωσης, 15000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 1-1/4 ίντσας, 470 ft. lbs. Ροπή | CD6KTG 33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 πόδια λίβρες6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€432.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 33424CT Δαχτυλίδι ανύψωσης, 24000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 1-1/2 ίντσας, 800 ft. lbs. Ροπή
€505.13 /μονάδα