Οι βαλβίδες ελέγχου ροής

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Βαλβίδα πεταλούδας, χειριστής ταχυτήτων FKM, ωτίδα SS, μέγεθος 4 ιντσών, PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CC2WNX
Μοντέλο: 723321L-040
€4,856.27 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Butterfly Valve, Lug Type, Bare Stem, Όλκιμο σίδερο, 8 Inch Valve Size
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE2QHN
Μοντέλο: ML132V AU
€6,365.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βαλβίδα πεταλούδας, με λαβή μοχλού, επένδυση τεφλόν, χυτοσίδηρο, μέγεθος βαλβίδας 3 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE2VVN
Μοντέλο: ML224T AL
€5,062.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βαλβίδα πεταλούδας, με ωτίδα, μέγεθος 14 ίντσες, όλκιμο σίδερο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CA9CNF
Μοντέλο: LD14114DE12A
€2,499.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Butterfly Valves, 401, Wafer Style, Carbon Steel, 10 Inch Pipe Size
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU2NEU
Μοντέλο: 5352013260
€3,346.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βαλβίδα οικιακής πεταλούδας γκοφρέτας, 644 ίντσες. λίβρες. Ροπή, είσοδος 4 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BZ3DCB
Μοντέλο: DBF-04-111-3G-M2
€3,369.03 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Βαλβίδα πύλης, συγκόλληση, χάλυβα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE2ZCJ
Μοντέλο: 3052CB2HWM060
€27,471.42 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Βαλβίδα πεταλούδας τύπου αυλακιού, μέγεθος βαλβίδας 6-1/2 ίντσας, όλκιμο σίδηρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CC2YLC
Μοντέλο: NLK676K
€1,260.29 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Βαλβίδα πεταλούδας στυλ ωτίδας, μέγεθος βαλβίδας 24 ιντσών, όλκιμο σίδηρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CA2EJU
Μοντέλο: NLGL60X
€20,959.45 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Βαλβίδα βελόνας, 5000 PSI, 1/4 ίντσες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB3AVG
Μοντέλο: 4A-V4LR-Β
€165.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Performance Butterfly Valve, 2-1/2 to 4 Inch Size
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CA4NWD
Μοντέλο: RG70002
€348.85 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Special Reinforced Diaphragm Valve, EPDM, PTFE, Air To Spring, 80 PSI, 1/2 Size, PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CA2ANY
Μοντέλο: 93151J100-005
€1,974.38 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
12...633634

Οι βαλβίδες ελέγχου ροής

Οι βαλβίδες ελέγχου ροής ρυθμίζουν τη ροή πεπιεσμένου αέρα, λαδιού και άλλων χημικών ενώσεων. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτών των βαλβίδων από μάρκες όπως Apollo, Milwaukee, Dixon, Honeywell, Grainger και Conrader. Είναι εξοπλισμένα με εντοπιστές θέσης και ενεργοποιητές, και μπορούν επίσης να ενσωματωθούν με απλά στόμια & εξελιγμένες ηλεκτροϋδραυλικές βαλβίδες κλειστού βρόχου για αυτόματη προσαρμογή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της πίεσης. Αυτές οι βαλβίδες είναι απόλυτα ασφαλείς και αξιόπιστες, με υψηλή ευελιξία ελέγχου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;