AMERICAN DRILL BUSHING 29860 Hoist Ring, 11000Kg χωρητικότητα φορτίου, M64x6.0 Μέγεθος σπειρώματος, 1423.7 Nm Ροπή | CD6KHZ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 29860 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 11000 kg, μέγεθος σπειρώματος M64x6.0, ροπή 1423.7 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KHZ Μοντέλο: 29860

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,099.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Εσωτερικό Μήκος203.3 mm
Εσωτερικό πλάτος146.1 mm
Χωρητικότητα φορτίου11000Kg
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος530.5 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος57.2 mm
νήμα Μήκος102 mm
Μέγεθος νήματοςM64x6.0
Ροπή1423.7 Nm
Πλάτος296.4 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.4551
Ύψος πλοίου (cm)53.16
Μήκος πλοίου (cm)29.74
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 29808 Hoist Ring, 200Kg Load Capacity, M8x1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 4.75 Nm Ροπή | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€385.46
AMERICAN DRILL BUSHING 29810 Hoist Ring, 225Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Nm Ροπή | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€385.46
AMERICAN DRILL BUSHING 29812 Hoist Ring, 525Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 18.5 Nm Ροπή | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€464.48
AMERICAN DRILL BUSHING 29814 Hoist Ring, 525Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 18.5 Nm Ροπή | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€515.40
AMERICAN DRILL BUSHING 29816 Hoist Ring, 950Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 40 Nm Ροπή | CD6KHH 29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€451.25
AMERICAN DRILL BUSHING 29818 Hoist Ring, 950Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 40 Nm Ροπή | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€535.54
AMERICAN DRILL BUSHING 29820 Hoist Ring, 1100Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 67.5 Nm Ροπή | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€472.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 29860 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 11000 kg, μέγεθος σπειρώματος M64x6.0, ροπή 1423.7 Nm
€6,099.06 /μονάδα