DAYTON GC-1400-0DEH Πλυντήριο Πίεσης, Τύπος Κρύου Νερού, 1.5 Gpm, 1400 Psi | CD2UGN 486Z84

DAYTON GC-1400-0DEH Πλυντήριο πίεσης, Τύπος κρύου νερού, 1.5 Gpm, 1400 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2UGN Μοντέλο: GC-1400-0DEHCross Ref: 486Z84

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,013.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC13.5
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕλαφρύ καθήκον (0-1999 psi)
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Ύψος10 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 25 πόδια.
HP1.5
Μήκος16 "
Καθαρό βάρος45 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1400 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Plug Type5-15P
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
ΣτυλCarry
Θερμ.125 βαθμοί F
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδααπό 5 έως 10
Βολτ / Φάση120/1
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Θερμοκρασία εξόδου νερού.125 βαθμοί F
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση λειτουργίαςΕνισχυτές ACΑξιολόγηση καθηκόντωνPlug TypeΣτυλΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςΤιμή
DAYTON GC-1502-0DE1 Ηλεκτρικό καροτσάκι με πίεση, Τύπος κρύου νερού, 2.0 Gpm, 1500 Psi | CD2UGP 486Z85 GC-1502-0DE11500 psi17Μεσαίο καθήκον (2000 έως 2799 psi)5-20PΚΑΛΑΘΙ21 "2.0 gpm26 "€1,980.16
DAYTON 56JV49 Pressure Washer, 2,500 PSI Pressure, Hot, 6.5 HP, 2.8 GPM | CJ3BLL 56 JV49--------€6,142.54
RFQ
DAYTON 56JV44 Pressure Washer, 2000 PSI Pressure, Hot, 4 HP, 3 GPM | CJ3BLM 56 JV44--------€6,804.38
RFQ
DAYTON 56JV47 Pressure Washer, 3000 PSI Pressure, Hot, 8 HP, 3 GPM, 230/3 | CJ3BLN 56 JV47--------€10,252.48
RFQ
DAYTON 56JV43 Pressure Washer, 1500 PSI Pressure, Hot/ Steam, 2 HP, 2 GPM | CJ3BLP 56 JV43--------€6,671.40
RFQ
DAYTON 56JV45 Pressure Washer, 2000 PSI Pressure, Hot/ Steam, 4 HP, 3 GPM | CJ3BLQ 56 JV45--------€7,107.91
RFQ
DAYTON 56JV46 Pressure Washer, 3000 PSI Pressure, Hot, 8 HP, 3 GPM | CJ3BLR 56 JV46--------€10,456.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON GC-1400-0DEH Πλυντήριο πίεσης, Τύπος κρύου νερού, 1.5 Gpm, 1400 Psi
€1,013.01 /μονάδα