A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 4.000-In. SP: 1455 , Ύψος εκκένωσης (In.): 7 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 6 , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Ύψος κατοικίας: 19.187 " , Μήκος κατοικίας: 19.25 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 6" , Hz: 60 , Inlet Dia.: 7-1 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία ΣΤ , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1 3 / 16 " , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Τάση: 230/460 , Διάμετρος τροχού: 12 1 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 4.5 "
Φυσητήρας 12 1/4 ίντσες, χάλυβας
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας με ιμάντα κίνησης Dayton δημιουργούν ροή αέρα υψηλής πίεσης για την ώθηση ζεστού ή κρύου αέρα μέσω εξόδων σε εφαρμογές χημικής επεξεργασίας, αερισμού, πνευματικής μεταφοράς και ξήρανσης. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με γκρι φινίρισμα από εποξειδικό πολυεστέρα και χαλύβδινους τροχούς με αυτοκαθαριζόμενες ακτινωτές λεπίδες για εργασίες χειρισμού σε περιβάλλον εκτεθειμένο σε σκόνη, άμμο ή άλλα ξένα σωματίδια. Προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες περιστροφής, καθώς ο κινητήρας δεν συνδέεται άμεσα με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 3160 έως 3870 σ.α.λ.