DAYTON 7C313 Blower 12 1/4 In | AF3EHH

DAYTON 7C313 Ανεμιστήρας 12 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EHH Μοντέλο: 7C313

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,190.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα3870
CFM @ 10.00 ίντσες. SP1135
CFM @ 11.00 ίντσες. SP910
CFM @ 12.00 ίντσες. SP620
CFM @ 6.000 ίντσες. SP1780
CFM @ 7.000 ίντσες. SP1650
CFM @ 8.000 ίντσες. SP1505
CFM @ 9.000 ίντσες. SP1330
dBA @ 5 πόδια84
Ύψος εκφόρτισης (σε.)7
Πλάτος εκφόρτισης (In.)6
Πλήρες φορτίο12.2/6.1
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης19.187 "
Μήκος στέγασης19.25 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης6"
Hz60
Εισαγωγή Dia.7-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Πλαίσιο κινητήρα184T
Κινητήρας HP5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα3505
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1 3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού12 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.0546
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές ανεμιστήραdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 7C240 Ανεμιστήρας 12 1/4 In | AF3EEZ 7C2403160787.6/3.8Ανοίξτε το Dripproof145T33475€3,225.48
DAYTON 7C241 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3EFA 7C2413390797.6/3.8Ανοίξτε το Dripproof145T33475€3,237.08
DAYTON 7C242 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3EFB 7C24236858212.8/6.4Ανοίξτε το Dripproof182T53495€3,309.88
DAYTON 7C243 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3EFC 7C24337508212.8/6.4Ανοίξτε το Dripproof182T53495€3,318.18
DAYTON 7C244 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3EFD 7C24438708412.8/6.4Ανοίξτε το Dripproof182T53495€3,444.25
DAYTON 7C279 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3EGE 7C2793160788.0/4.0Εντελώς κλειστό182T33525€3,423.43
DAYTON 7C280 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3EGF 7C2803390798.0/4.0Εντελώς κλειστό182T33525€3,435.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C313 Ανεμιστήρας 12 1/4 In
€4,190.08 /μονάδα