Καλάθια αλληλογραφίας

Φίλτρα

WESCO -

Καλάθια γραφείου Wire

Τα καροτσάκια γραφείου Wesco έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά επιστολών και νομικών αρχείων, μηνυμάτων, πακέτων και μικρών εργαλείων. Αυτά τα καροτσάκια διαθέτουν σωληνοειδή κατασκευή 18-gauge για τη διαχείριση φορτίων που κυμαίνονται μεταξύ 200 και 250 lb. Είναι ενσωματωμένα με ένα άνω και κάτω καλάθι που μπορούν να αφαιρεθούν για να διευκολυνθεί η εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση. Αυτά τα καροτσάκια έχουν μπροστινούς περιστρεφόμενους τροχούς και πίσω άκαμπτους τροχίσκους για ομαλή κίνηση σε ανώμαλες επιφάνειες και διατίθενται σε μήκη από 25 έως 36 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A272228-200 λίβρες37.5 "33 "20 "Σκληρό καουτσούκ€358.32
B27223025 "200 λίβρες38.25 "33.5 "23.75 "Ημι-Πνευματικός€454.03
C27223136 "250 λίβρες38.5 "43 "23.75 "Ημι-Πνευματικός€584.78
APPROVED VENDOR -

Καλάθι αλληλογραφίας

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1ΕΔΔ730 "31 "€606.18
B1ΕΔΔ841 "41 "-
RFQ
WESCO -

Καλάθι αλληλογραφίας 33 σε μήκος 20 ίντσες πλάτος 37-1 / 2 ίντσες H

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
272228AG7GQC€504.26

Καλάθια αλληλογραφίας

Wesco Τα καρότσια ταχυδρομείου χρησιμοποιούνται σε γραφεία, σχολεία, βιβλιοθήκες και νόμιμους χώρους εργασίας για τη μεταφορά επιστολών και νομικών αρχείων, μηνυμάτων, πακέτων και μικρών εργαλείων. Αυτά τα καροτσάκια αλληλογραφίας διαθέτουν σωληνωτή χαλύβδινη κατασκευή 18 μετρητών για τον χειρισμό φορτίων έως 250 κιλών και ράφια από συρματόπλεγμα 2 στρώσεων για καλύτερη οργάνωση και προβολή. Είναι εξοπλισμένα με αφαιρούμενα καλάθια καροτσιού για εύκολη ταξινόμηση και φόρτωση και τροχούς τροχού (περιστρεφόμενοι ή άκαμπτοι ή συνδυασμός και των δύο) για αυξημένη ευχρηστία. Το συρμάτινο πλέγμα του καλαθιού του καλαθιού είναι κάθετο σε αυτό του ράφι, για να αποφευχθεί η ολίσθηση των φακέλων. Τα επιλεγμένα καροτσάκια έχουν ημι-πνευματικούς τροχούς για ομαλή κίνηση σε ανώμαλες επιφάνειες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα καροτσιών ταχυδρομείου, διαθέσιμα σε σχέδια με μονό και διπλό ράφι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;